カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「l712as」の検索結果

Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712AS
SWITCHCRAFT¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 26.3mm。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V PCL712AS
SWITCHCRAFT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12.0 V。長さ = 21.0mm。実装タイプ = PCBマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = L Version。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応