カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l79l05acz」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L79L05ACZ STMicro

    L79L05ACZ

    STMicro
    56税込62
    1個
    翌々日出荷
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZ STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZ

    STMicro
    44,980税込49,478
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●高さ : 4.95mm●幅 : 3.94mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応