カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,256)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,175)
  • バイク純正部品(1,053)
  • 自動車純正部品(437)
  • メカニカル部品(368)
  • FA担当者のオススメ新商品(314)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • 空調・照明・電設資材(190)
  • オフィス家具(175)
  • 清掃用品(156)
  • 農業機械(101)
  • 建築金物(91)
  • 機構部品(72)
  • 作業工具(69)
  • 制御機器(65)
  • 物流用品(57)
  • 保管用品(54)
  • 測定用品(54)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 厨房用品(45)
  • 医療(41)
  • バイク部品(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 介護用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 安全用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • カー用品(14)
  • 住設機器(13)
  • 安全保護具(13)
  • 防災用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 作業服(10)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「l900」の検索結果

6,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護棒(L900) TAKIGEN(タキゲン)

    保護棒(L900)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,603税込7,263
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
    用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)770寸法L(mm)900寸法P(mm)840表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01519
  • L900mmアーム 三菱電機

    L900mmアーム

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付質量(kg)2.4タイプダークグレイ仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付パイプ寸法(mm)L900
  • ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L900

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
  • L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプL形アーム

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L900

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプL形アーム

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ZB003)LENS L900 三菱ふそう

    (ZB003)LENS L900

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • CSLIM本体L900高出力 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM本体L900高出力

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • CSLIM端用L900高出力 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L900高出力

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)905幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)18器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
  • CSLIM本体L900定格 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM本体L900定格

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • RG ダウンサス ムーヴ L900S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ムーヴ L900S

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ホース (L900) 90445-21002 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L900) 90445-21002

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
  • ライン器具L900屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L900屋内用器具

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • L900タイプ 看板上部取付アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプ 看板上部取付アーム

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSLIM高出力L900調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM高出力L900調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • LED建築化L900 4000K Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L900 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED建築化L900 3500K Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L900 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3150グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • LED建築化L900 5000K Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L900 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3600グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • L900タイプ 看板上部取付アーム DAIKO(大光電機)

    L900タイプ 看板上部取付アーム

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
    長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSLIM端用L900高出力 調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L900高出力 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • CSLIM端用L900定格出力3500K Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L900定格出力3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)1.1【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100消費電力(W)10光源LED(温白色)色温度3500K寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)114光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:1140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 長蝶番(L900×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L900×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)530寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10034
  • リニア32 L900 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L900 4000K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • リニア32 L900 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L900 3000K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • 室外機日よけ屋根(L900タイプ) Panasonic(パナソニック)

    室外機日よけ屋根(L900タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • リニア32 直付間接照明本体 L900 白 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 直付間接照明本体 L900 白

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    付属品タイプL:900タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-624WA/WWA/LA/LLA
  • ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900

    DAIKO(大光電機)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • sB 高光束 L900 白 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.4定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64取付け方法木ネジ専用エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3600 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • CSLIM定格出力L900固定 非調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM定格出力L900固定 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)10取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
  • ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)500寸法L1(mm)900寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10581
  • sB 低光束 L900 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)148.7入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2470使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)142.1入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3270使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L900 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)142.7入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2370使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)145.6入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3350使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 白 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)140.3入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2330使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
  • sB 高光束 L900 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)147.8入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3400使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)154.3入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3550使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • リニアT5/L900/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L900/4000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L900/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L900/3000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
...