カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(3)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- アズワン(1)
- シヤチハタ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スズキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 久宝金属製作所(1)
- 小倉屋(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- いけうち(1)
- SFC(エス・エフ・シー)(1)
- Bullcon(1)
- 東洋国際(1)
エコロジープロダクト
「l9004」の検索結果

アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
ネーム9 既製(ア)
シヤチハタ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)頭文字あシリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
LED描画ランプ(矢印タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
スーパーLEDランプ
Bullcon¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内用途車種別専用LEDルームランプセット色白色
カメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥229,800税込¥252,7801個12日以内出荷前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。 前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。 カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。 照明取付部はM3.M4に対応しております。 照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。 ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2耐荷重(g)照明取付部:700RoHS指令(10物質対応)対応
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
LED建築化L900 4000K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可エコロジー商品省エネ
リニア32 L900 4000K PWM調光
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア08 L900 4000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
99000-59114-004 TB1925、ラバーグリス、300ML 99000-59114-004
スズキ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59114-004