カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「l9197 hioki」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続コード HIOKI(日置電機)

    接続コード

    HIOKI(日置電機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大600Vまで入力可 Φ5.0mm 1.8m 脱着型大型ワニ口クリップ
    用途メモハイ用 絶縁BNC、600Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機)

    メモリハイコーダセット

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
    機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
  • メモリハイコーダ HIOKI(日置電機)

    メモリハイコーダ

    HIOKI(日置電機)
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
    用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2周波数特性DC~100kHz(±3dB)インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100言語表示日本語、英語、中国語外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
  • 接続コード HIOKI(日置電機)

    接続コード

    HIOKI(日置電機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    対応製品8966, 8968, 8970, 8870, 8972, MR6000, MR8740-50, MR8827, MR8847シリーズ, MR8870, MR8875, MR8880, U8975, U8976, U8978, U8991全長(m)1.8寸法(Φmm)4.1最大入力電圧AC/DC 600V
  • 【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能) 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃ 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備) 設定ナビ機能で、簡単に設定できる。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能)セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む)適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録)メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可)保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時)使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード)記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル)サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時)チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通サービス分類レンタル
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • 接続コード(低圧用) HIOKI(日置電機)

    接続コード(低圧用)

    HIOKI(日置電機)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    最大300Vまで入力可 Φ5.0mm 1.7m 小型ワニ口クリップ
    用途メモハイ用 絶縁BNC、300Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • メモリハイコーダ HIOKI(日置電機)

    メモリハイコーダ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
    仕様記録印字:プリント機能なし電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)周波数特性DC~50kHz(-3dB)インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時)充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段最大入力電圧DC400V外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語)RoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
  • ワニ口クリップ(黒) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(黒)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(赤)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジキャップパッキン カクダイ

    ネジキャップパッキン

    カクダイ
    148税込163
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質NR
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
    付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
    用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
  • アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)

    アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
    付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
  • 絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)

    絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷
    LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
    用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セット
    22日以内出荷
    50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
    用途各種設備の絶縁測定へ。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    付属品キャップ(赤・黒、各1)仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V寸法(cm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカピン HIOKI(日置電機)

    ブレーカピン

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    L9787の赤プローブ先端に装着。
    用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)70アズワン品番64-3414-07RoHS指令(10物質対応)対応