カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「la-10tpf」の検索結果

レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)
日東工器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7