カテゴリ
- 自動車純正部品(34)
- 農業機械(33)
- メカニカル部品(23)
- バイク純正部品(21)
- 制御機器(20)
- オフィス家具(16)
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(7)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 介護用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(33)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(21)
- エスコ(15)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- IDEC(和泉電気)(7)
- brembo(7)
- SMC(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- TRUSCO(5)
- ニコテック(5)
- 青木精密工業(4)
- 東芝(4)
- 八光電機(4)
- ニシキ工業(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 呉竹(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「la-21」の検索結果

薄形Vベルト LA形 LA21
三ツ星ベルト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ21ベルト長さ(mm)533寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA21オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格LA21オレンジ図解NoMSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.10、GSLF204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.10、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.10、GSL305-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.10、GSL204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.13、GSL205-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、MLSL3315 巻取装置部品_No.10、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3304 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.10、MLSL3304 巻取装置部品_No.10、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.10
化学製品ハヤブライト(強力型)
サンハヤト(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。種類その他危険物の類別非危険物
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セットほか当日出荷モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
プリント基板冷却用銅コイン
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。材質銅仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
長崎ジャッキ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から4日以内出荷高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状角端子形状はんだ端子/タブ端子
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)質量(kg)8(最大モニター)色シルバー取付方式壁付主材質アルミ合金、鋼RoHS指令(10物質対応)対応
2連はしご LA2-a
長谷川工業¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411最大使用質量(kg)130
テストリードセット
T.SIN(テイシン電機)¥5,598税込¥6,1581袋(12本)3日以内出荷テストアクセサリーキット用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利セット内容赤、黒各色1本入 計6本入全長(mm)400質量(g)148絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)400
ガス検知管 21LA 硫化カルボニル 21シリーズ
ガステック¥11,180~税込¥12,298~1箱10日以内出荷から17日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。仕様検知管名:21LA 硫化カルボニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定範囲:2~125ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:LPG中の測定対象ガス硫化カルボニル保管環境冷蔵
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
GLA-211パール やわらかめ 50本セット
LAPIS¥3,898税込¥4,2881箱(50本)3日以内出荷歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より削減できる歯ブラシです。歯科医院様で多くご利用いただいている歯ブラシです。材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン色ピンク、ブルー、イエロー、オレンジ、ホワイト各10本入寸法(cm)全長17.4包装形態個包装アズワン品番68-9517-97毛のかたさやわらかめ
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥900~税込¥990~1個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
ファインロックシリンダ CLA 2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から70日以内出荷制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から52日以内出荷ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプニューオレンジ角度θ(°)40
チタンチェーン for 11speed
YBN(ヤーバン)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Campagnolo11段用コンポーネントに対応した滑らかで超軽量、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。付属品DHA Pin(コネクター)サイズ1/2"×11/128"×116L質量(g)207(106L)段数11リンク数116Lピン長さ(mm)5.5
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光

























![ドアガード [内開き用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694783-260520-02.jpg)











![130mm [直]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004158-260602-02.jpg)