カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 自動車純正部品(16)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-22」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時)質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード)電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比4000:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(水平)/178°(垂直)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5アスペクト比16:9オーディオ出力ありパネル駆動方式VA最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
34,298税込37,728特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社)スライダブロック - クロスNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)
33,900税込37,290
1個
12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mmシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット) トーマス科学【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット)トーマス科学
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
槽容量(L)20ヒーター500W(シースワイヤー式)外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115
LAMP VESEL G15A-V7-225 08 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225 08MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225 43 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225 43MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225 03 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225 03MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225R92 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225R92MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225 46 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225 46MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225R14 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225R14MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225R08 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225R08MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225R43 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225R43MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
FOG LAMP (G1) G15A-V7-220R MAZDA(マツダ)FOG LAMP (G1) G15A-V7-220RMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225RSU MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225RSUMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225 57 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225 57MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225 PT MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225 PTMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225RPT MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225RPTMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225R59 MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225R59MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LAMP VESEL G15A-V7-225 SU MAZDA(マツダ)LAMP VESEL G15A-V7-225 SUMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
24,900税込27,390
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 790 フライス加工用チップサンドビック
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
低温恒温水槽 T-22LA/LD用 ステンレス製ふた トーマス科学低温恒温水槽 T-22LA/LD用 ステンレス製ふたトーマス科学
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット JTCクランクプーリーレンチ&トルクレンチセットJTC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用全長(mm)560差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7トルク調整範囲(N・m)10~200適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23WRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)適合純正型番09917-67010、09912-37010ギア数72T
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-250Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-250Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-50Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-500Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-200Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-220Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-220Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-100Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CD Series(CDG1LA80) SMCCD Series(CDG1LA80)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-450Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-450Z)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
スライダブロック - フランジ NBK(鍋屋バイテック会社)スライダブロック - フランジNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CG Series(CG1LA40) SMCCG Series(CG1LA40)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
Schurter 押しボタンスイッチ 16 A SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 16 ASCHURTER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
規格RS25-35TB部品名称スプロケツト関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.34MB) 展開図50(1.34MB)図解NoMRS90-501BSLT ブーム3部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.16、BSD-5001LT 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.13、BSD-5000L 第1ブーム(左)部品_No.13、BSD-5001LT 第1段ブーム 右部品_No.9、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.17、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.11、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.14、BSM-1100L 第1段ブーム 左部品_No.12、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.18、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.16、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.12、BSM-620SLT 第1段ブーム部品_No.49など