カテゴリ
- 農業機械(2)
- 農機用Vベルト(2)
絞り込み
種別
- LA/SA形(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 50未満(2)
ベルト上幅(mm)
- 12.5(2)
ベルト高さ(mm)
- 8
- 8.2(1)
- 8.3(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「la-37」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40