カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「la-38」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
ハウジング(R) ランプ (LA) MAZDA(マツダ)ハウジング(R) ランプ (LA)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(F38E0)マッドガード セット ニッサン(F38E0)マッドガード セットニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
規格36X39.5X70ミゾナシ部品名称シリンダパイプ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.25MB)図解NoSSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.44、BSM-630SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.35、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.40、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.37、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、SSA-G600 動力噴霧機(1)部品_No.38、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.32、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.36、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.39、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.40、KBM-410 動力噴霧機部品_No.44など
スタンドクミタテ BIGM(丸山製作所)スタンドクミタテBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
備考33、34フクム部品名称スタンドクミタテ関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.3MB)図解NoBSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.32、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.32、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.32、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ マスト V,Sタイプ部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.32
カバーマトメ BIGM(丸山製作所)カバーマトメBIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
部品名称カバーマトメ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.38
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 1nF, V130LA10AP LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 1nF, V130LA10APLITTELFUSE
25,980税込28,578
1袋(700個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 228V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 175V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 38Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KLA エルボ イハラサイエンスKLA エルボイハラサイエンス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状エルボ
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
19,980税込21,978
1本(5m)ほか
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
樹脂製ロッカー 組立式 T-382シリーズ MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-382シリーズMTセキュリティジャパン
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチック製の為、軽量で錆びることがありません。 水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。 設置場所や用途によって自由に組み合わせ、フレキシブルな収納が可能です。 ヒンジ部分は差し込むだけで、組み立てがさらに簡単に 角は丸みの帯びたデザインで、安心・安全な設計 独特な蝶番構造と扉の裏カバーによる強化構造で、耐久性にも優れています。 万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。 オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)
材質ABS・IPSタイプ1人用取手(鍵無)
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)