カテゴリ
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
「la-co」の検索結果

Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック
LA-CO(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料色白インク色白
αコンクリートフロアクリーナー 18L
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個(18L)当日出荷床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
キューピーコーワαドリンク
コーワ(KOWA)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100mL×50本)5日以内出荷成分チアミン硝化物(V.B1硝酸塩)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg[リボフラビン(V.B2)として3.93mg]、ピリドキシン塩酸塩(V.B6)10mg、タウリン1500mg、オキソアミヂン50mg、エゾウコギエキス30mg(エゾウコギとして600mg)、L-アルギニン硝酸塩50mg、無水カフェイン50mg、[添加物]クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、パラベン、安息香酸Na、白糖、D-ソルビトール、香料、バニリン、エタノール容量(mL)100シリーズキューピーコーワ本数50効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給医薬品医療機器等法指定医薬部外品
プレステージαコンセプト
リンレイ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(18L)5日以内出荷衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性! 傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。 従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などトラスコ品番470-5351種別樹脂ワックス(水性)質量(kg)20標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り)アズワン品番64-8883-37