カテゴリ
- 機構部品(4)
- 住設機器(4)
- 電動工具(4)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「la120-c」の検索結果

チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D
協和[機構部品]¥6,198~税込¥6,818~特価1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT
協和[機構部品]¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。形状長形色フロート:黒指示線上下赤線
チップソー CTシリーズ
やまびこジャパン¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷。チップソーです。仕様●形状:チップソー●用途:鉄工用●規格(外径×厚×内径)(mm):308×1.8×25.4●刃数:54●適合機種:LA120-C●再研磨不可 サーメットアズワン品番65-9577-16
ラルチェ 流し台
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781台11日以内出荷スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。用途縦型グリルレスタイプの2口加熱機器が取り付けられます。※加熱機器メーカーにより開口が異なります。事前の確認をお願いします。付属品4本差し包丁差し穴径(Φmm)【水栓】38本体白化粧材質(天板)ステンレス材質(底部)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
システムキッチン ラルチェⅢシリーズ
イースタン工業¥62,980税込¥69,2781台11日以内出荷スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧付属品4本差し包丁差しハンドルアルミラインハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り
システムキッチン ラルチェⅢシリーズ
イースタン工業¥62,980税込¥69,2781台11日以内出荷スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の1口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×850材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差しハンドルアルミラインハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り
システムキッチン ラルチェⅢシリーズ
イースタン工業¥62,980税込¥69,2781台11日以内出荷スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧付属品4本差し包丁差しハンドルアルミラインハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り






![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132886-191213-02.jpg)
![アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131285-260421-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07380375-241113-02.jpg)