カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(1)

「la120-c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本体部品 チップソーカッター LA120-C 新ダイワ

    本体部品 チップソーカッター LA120-C

    新ダイワ
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    部品名称コード形状図番103
  • 本体部品 チップソーカッター LA120-C 新ダイワ

    本体部品 チップソーカッター LA120-C

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 本体部品 チップソーカッター LA120-C 新ダイワ

    本体部品 チップソーカッター LA120-C

    新ダイワ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    部品名称カッタフランジ形状図番78
  • チップソー兼用切断機 新ダイワ

    チップソー兼用切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
    付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

    協和[機構部品]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT

    協和[機構部品]
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
    形状長形フロート:黒指示線上下赤線
  • パネル(L) シュラウド (LA) MAZDA(マツダ)

    パネル(L) シュラウド (LA)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • パネル(R) シュラウド (LA) MAZDA(マツダ)

    パネル(R) シュラウド (LA)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • チップソー CTシリーズ やまびこジャパン

    チップソー CTシリーズ

    やまびこジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    。チップソーです。
    仕様●形状:チップソー●用途:鉄工用●規格(外径×厚×内径)(mm):308×1.8×25.4●刃数:54●適合機種:LA120-C●再研磨不可 サーメットアズワン品番65-9577-16
  • システムキッチン ラルチェⅢシリーズ イースタン工業

    システムキッチン ラルチェⅢシリーズ

    イースタン工業
    62,980税込69,278
    1台
    11日以内出荷
    スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスのグリル付き加熱機器が取り付けられます。
    付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルアルミラインハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT
  • ラルチェ 流し台 イースタン工業

    ラルチェ 流し台

    イースタン工業
    61,980税込68,178
    1台
    11日以内出荷
    スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
    用途縦型グリルレスタイプの2口加熱機器が取り付けられます。※加熱機器メーカーにより開口が異なります。事前の確認をお願いします。付属品4本差し包丁差し穴径(Φmm)【水栓】38本体白化粧材質(天板)ステンレス材質(底部)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
  • システムキッチン ラルチェⅢシリーズ イースタン工業

    システムキッチン ラルチェⅢシリーズ

    イースタン工業
    62,980税込69,278
    1台
    11日以内出荷
    スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。
    付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルアルミラインハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT
  • システムキッチン ラルチェⅢシリーズ イースタン工業

    システムキッチン ラルチェⅢシリーズ

    イースタン工業
    62,980税込69,278
    1台
    11日以内出荷
    スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の1口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。
    付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×850ハンドルアルミラインハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース