カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la6-5dsnwb-poe」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層情報表示灯(ネットワーク対応)  LA6-POE PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POEPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト関連資料(1.53MB)音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)