カテゴリ

  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「la7w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P/950g) サードウェーブ

    F-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P/950g)

    サードウェーブ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    本体重量が950gと軽量ながら、6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)のバッテリー駆動を実現。いつでも使える/どこにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):7時間(動画再生時)/16.8時間(アイドル時) 充電時間:約2時間16分(2%-100%)●プロセッサーテクノロジー:258V●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(2.1) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●附属品:ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)950最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
  • ワイパーブレード(SILENCIO REAR) VALEO

    ワイパーブレード(SILENCIO REAR)

    VALEO
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
    取付場所リヤ商品タイプ撥水
  • スクリュー G/R ドライブ (LA) MAZDA(マツダ)

    スクリュー G/R ドライブ (LA)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷