カテゴリ

  • 建築金物(23)
    • 収納用品(19)
    • 棚柱・棚受(3)
    • 2×4金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 木材(1)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
すべてのカテゴリ

「labrico」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター

    平安伸銅工業(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
    幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40奥行(mm)42材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
  • LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター

    平安伸銅工業(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
    用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40質量(g)220奥行(mm)42
  • LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン

    平安伸銅工業(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
    材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)240耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2材質(パッド)合成ゴム
  • LABRICO(ラブリコ) 2×4強力突ぱりキャップ 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2×4強力突ぱりキャップ

    平安伸銅工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
    用途2×4木材の取り付けに材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
  • LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル

    平安伸銅工業(2件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。 正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。
    用途棚板を支える受け具。セット内容本体×2、ねじ×8
  • LABRICO(ラブリコ) 1×4アジャスター アイアン 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 1×4アジャスター アイアン

    平安伸銅工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
    質量(g)200材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装材質(パッド)合成ゴム材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
  • LABRICO(ラブリコ) 2X4ジョイント 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2X4ジョイント

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    2×4材2本を、簡単に接合することができます。 接合するとねじが見えなくなるスッキリ設計。
    セット内容本体×2、ねじ×8
  • LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受ダブル 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受ダブル

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    棚板を支える受け具。 柱の両側に棚板を2枚固定できます。
    セット内容本体、ねじ×8
  • LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
    用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3材質本体:鉄耐荷重(kg)3
  • LABRICO(ラブリコ) ナゲシレール ブラケット 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) ナゲシレール ブラケット

    平安伸銅工業
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
    用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:樹脂部品・ABS樹脂、ネジ類・鉄(メッキ)、ピン・ステンレス、両面テープ・ポリエチレンフォームホワイト質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11×80
  • LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン

    平安伸銅工業
    769税込846
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。 2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。 柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、 1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
    セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本)材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)150耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
  • LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート アイアン 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート アイアン

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。 棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。 2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。 棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。 プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。 側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 DIY初心者でも手軽に取付けられます。
    質量(g)150材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)
  • SPF 2×4材 ノーブランド

    SPF 2×4材

    ノーブランド(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×89
  • LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド

    平安伸銅工業
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。 DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。 伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。 柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。 木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。
    材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂使用場所屋内専用
  • LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールフック 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールフック

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
    用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×95
  • レール LABRICO(ラブリコ)

    レール

    LABRICO(ラブリコ)
    798税込878
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・レールシリーズ基幹アイテム。・質感の良いマット塗装
    材質レール:鉄・エポキシ粉体塗装、ねじ:鉄・メッキ
  • LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールシェルフ 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールシェルフ

    平安伸銅工業
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
    用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×96
  • LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールハンガー 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) ナゲシレールハンガー

    平安伸銅工業
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
    用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×65×145質量(g)110
  • LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート

    平安伸銅工業
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    棚の取り付け取り外しが簡単に出来ます。
    用途厚さ19mmの柱にも同じ高さで連結できます。ネジが干渉しない安心設計。付属品木ネジ8本材質本体:ABS樹脂耐荷重(kg)30
  • ディアウォール 若井産業

    ディアウォール

    若井産業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    キズをつけたくない壁にキズをつけない。 別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
    用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
  • ラブリコ 1X4アジャスター 平安伸銅工業

    ラブリコ 1X4アジャスター

    平安伸銅工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
    用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ質量(g)93使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70
  • Walistウォリスト 突っぱりジャッキ WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 突っぱりジャッキ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
    設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32
  • ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚受金具A

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
    材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
  • Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 棚受金具

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
    材質棚受け金具棚受アクセサリー
  • JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT コミネ

    JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT

    コミネ
    25,980税込28,578
    1着
    7日以内出荷
    スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood
  • SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro U.FL SPARKFUN

    SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro U.FL

    SPARKFUN
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。The XBee3 Thing Plus is an ultra capable and easy way for getting into wireless device development. The combination of XBee and Qwiic in a space conscious design represents a much needed update to our XBee offering. With 20 I/O pins and Lithium Polymer Ion battery management, the XBee3 Thing Plus has all the basics for quickly prototyping or developing a connected device such as a remote sensor. The Qwiic connector and JST connector for the battery make for a solder-less option when working with the board which shortens setup time.。The new XBee3 Micro Module provides the classic all-but plug and play 802.15.4 2.4GHz wireless connection(Zigbee 3.0 Protocol)that makes it so desirable, but with a new addition of being programmable with MicroPython(32KB of memory available for it). RF data rates up to 250 Kbps and 200ft indoor ranges and up to 4000ft line-of-sight outdoor range. Communicating with/Configuring the module happens via an AT Command set or the Digi API, X-CTU, both locally or over-the-air. There's even a mobile version of X-CTU now; Digi XBee(R)Mobile.。This variation features a U.FL antenna connector for longer range communications. Check out the related products for compatible antennas.。Get Started With the SparkFun XBee3 Thing Plus Guide。Features。XBee3 Micro Module。Silicon Labs EFR32MG SoC。250Kbps RF, 1Mbps Serial data rates。Indoor/Urban range up to 200 ft(60 m)。Outdoor/RF Line of Sight range up to 4000 ft(1200 m)。+8 dBm transmit power。-103 dBm receiver sensitivity。UART, I2C, SPI Interfaces(SPI currently not available at this time, but broken out on the board)。ISM 2.4GHz Frequency Band(802.15.4)。1MB of memory, 128KB RAM(32KB available for MicroPython)。20 GPIO Pins。Configurable via X-CTU or AT Command set via both USB and Wirelessly(second XBee 3 device required for wireless configuration unless you're using the mobile app)。Qwiic Compatible。On-board charging circuit and connector for 3.3v Lithium Polymer Ion Batteries(see related products for compatible batteries)。2.6VDC - 3.6VDC supply voltage。U.FL Antenna Connector
    アズワン品番67-0429-55
  • SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro Chip Antenna SPARKFUN

    SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro Chip Antenna

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The XBee3 Thing Plus is an ultra-capable and easy way for getting into wireless device development. The combination of XBee and Qwiic in a space-conscious design represents a much-needed update to our XBee offering. With 20 I/O pins and Lithium-Polymer Ion battery management, the XBee3 Thing Plus has all the basics for quickly prototyping or developing a connected device such as a remote sensor. The Qwiic connector and JST connector for the battery make for a solder-less option when working with the board which shortens setup time.。The new XBee3 Micro Module provides the classic, near plug and play 802.15.4 2.4GHz wireless connection(Zigbee 3.0 Protocol)that makes it so desirable, but with a new addition of being programmable with MicroPython(32KB of memory available for it). RF data rates up to 250Kbps and 200 ft indoor ranges and up to 4000 ft line-of-sight outdoor range. Communicating with/Configuring the module happens via an AT Command set or the Digi API, X-CTU, both locally or over-the-air. There's even a mobile version of X-CTU now; Digi XBee(R)Mobile.。Note:This variation uses a chip antenna and is not compatible with external antennas.。Get Started With the SparkFun XBee3 Thing Plus Guide。Features。XBee3 Micro Module。Silicon Labs EFR32MG SoC。250Kbps RF, 1Mbps Serial data rates。Indoor/Urban range up to 200 ft(60 m)。Outdoor/RF Line of Sight range up to 4000 ft(1200 m)。+8 dBm transmit power。-103 dBm receiver sensitivity。UART, I2C, SPI Interfaces(SPI currently not available at this time, but broken out on the board)。ISM 2.4GHz Frequency Band(802.15.4)。1MB of memory, 128KB RAM(32KB available for MicroPython)。20 GPIO Pins。Configurable via X-CTU or AT Command set via both USB and Wirelessly(second XBee 3 device required for wireless configuration unless you're using the mobile app)。Qwiic Compatible。On-board charging circuit and connector for 3.3v Lithium Polymer Ion Batteries(see related products for compatible batteries)。2.6VDC - 3.6VDC supply voltage。On-board Chip Antenna
    アズワン品番67-0429-57
  • Cherry MX Switch Breakout SPARKFUN

    Cherry MX Switch Breakout

    SPARKFUN
    799税込879
    1個
    33日以内出荷
    Description。Cherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. With the SparkFun Cherry MX Switch Breakout we have made the switches more easily adaptable to breadboard or perfboard-based projects. The Cherry MX Switch Breakout is a perfect prototyping tool for projects ranging from a single-key user-input to fully-custom 101-key keyboards.。In addition to breaking out the switch contacts to breadboard-compatible headers, the Cherry MX Switch Breakout also provides access to an optional switch-mounted LED. Plus, the pin break-outs are designed with keyboard matrix-ing in mind, so you can interconnect as many boards as you'd like into a row-column configuration, keeping the I/O-pin requirements as low as possible.。Note:If you are looking for a Cherry MX Switch to use with this breakout, we've got you covered! CLICK HERE!。Get Started with the Cherry MX Switch Guide。Features。Support for 3mm LED。Footprint for LED current-limiting resistor。Footprint for switch-isolating diode。Chain-able in row/column matrices。Designed to match standard key spacing and keyboard row offsets
    アズワン品番67-0419-91
  • PicoBuck LED Driver SPARKFUN

    PicoBuck LED Driver

    SPARKFUN
    5,298税込5,828
    1個
    33日以内出荷
    Description。The PicoBuck LED Driver is an economical and easy to use driver that will allow you to control and blend three different LEDs on three different channels. By default, each channel is driven at 330mA; that current can be reduced by either presenting an analog voltage or a PWM signal to the board. Version 12 of the board adds a solderable jumper that can be closed to increase the maximum current to 660mA. The new voltage regulator also increased the voltage rating on the various components on the board, allowing it to be used up to the full 36V rating of the AL8805 part.。Three signal inputs are provided for dimming control. You can use the PWM signal from an Arduino or your favorite microcontroller to dim each channel individually, or you can tie them all to the same PWM for simultaneous dimming. Dimming can be done by an analog voltage(20%-100% of max current by varying voltage from .5V-2.5V)or by PWM(so long as PWM minimum voltage is less than .4V and maximum voltage is more than 2.4V)for a full 0-100% range. A small jumper is provided for each channel to allow you to increase the drive strength from 330mA to 660mA. Two mounting holes for 4-40 or M3 screws are provided on either side of the board. They are perforated so they can be easily snapped off with a pair of pliers, if a smaller footprint is desired.。Note:。If you're going to use screw terminals, this board uses two different sizes. Check the related products for both sizes you'll need.。Note:。The PicoBuck LED Driver was made in collaboration with Ethan Zonca. A portion of each sale is given back to him.
    アズワン品番67-0420-83
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
"labrico" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷