カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 制御機器(1)

「lads2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
  • NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共

    NAJIMIディスク(穴なし)-125

    三共
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
    材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無
  • NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学)

    NAJIMIディスク

    FUJI STAR(三共理化学)
    8,598税込9,458
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学)

    NAJIMIディスク

    FUJI STAR(三共理化学)
    8,598税込9,458
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
    酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定