カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「lag-80e」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーポンプ 日東工器

    エアーポンプ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
  • 汎用型ブロワ 日東工器

    汎用型ブロワ

    日東工器
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁階級コイル/E種
  • エアーポンプ 日本電興

    エアーポンプ

    日本電興(37件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
    用途単独槽、吐出専用タイプ付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個仕様単独槽用、吐出専用流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(30件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
  • 汎用型メドーブロワ LA 日東工器

    汎用型メドーブロワ LA

    日東工器
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
    質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ

    テクノ高槻
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
    質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
  • 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進

    浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体空気
  • エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻

    エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
  • 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース L型

    OHNO(大野ゴム工業)(88件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
  • バルブユニット 日東工器

    バルブユニット

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
    質量(kg)0.6消費電力(W)3(切換え動作時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)使用圧力範囲(kPa)5~30
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(49件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
    流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    32,980税込36,278
    1個
    92日以内出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123