カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)

「lan - ec212rl」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチNETGEAR
13,980税込15,378
1台
当日出荷
PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)230使用温度範囲(℃)0~50適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXコネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)アズワン品番64-0868-44使用環境湿度(%)10~90伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
使用環境湿度(%)10~90
光ファイバケーブル_ サンワサプライ光ファイバケーブル_サンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがねオレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2kmBUFFALO(バッファロー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモードBUFFALO(バッファロー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個電源AC100V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル発熱量(KJ/h)9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytesアクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBmファイバータイプシングルモード
光メディアコンバータ WDM20km BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20kmBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
地球環境に優しい国際レベルの環境性能 光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用 リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数1芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル光出力-14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時)発熱量(KJ/h)最大9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1受信感度-31dBmファイバータイプシングルモード
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ BUFFALO(バッファロー)Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズBUFFALO(バッファロー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量デ
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550m StarTech.comギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550mStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張 10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換 コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単 付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続 光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応 リンクフォールトパス(LFP)をサポート 丈夫なメタル筐体 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート 自動MDIX 9Kジャンボフレームをサポート
用途光ファイバケーブルを使用してネットワークを延長・変換(ブリッジ接続)。大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供。EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適長さ(mm)94ブラウン高さ(mm)26質量(g)201消費電力(W)5適合規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX湿度(%RH)5~95(結露しないこと)コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45出力電流(A)2保存温度(℃)-10~70芯数2芯動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード StarTech.comGigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモードStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・ LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能 ジャンボフレーム変換対応 SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G) 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V~+30V)はDC電源に対応。
付属品DINレールブラケット質量(g)270使用温度範囲(℃)-40~75消費電力(W)(最大)4.2適合規格IEEE802.3/u/ab/z準拠コネクタ形状SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80×95電源電圧(V)DC12~30アラーム出力(端子)NormalClose/NormalOpenペア用の3P、(定格)DC30V/1AまたはAC120V/0.5A入力端子(DC入力電源)2P(DC+、DC-)使用環境湿度(%)5~95RoHS指令(10物質対応)対応ポート(RJ-45ポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/(SFPポート)1000BASE-X/100BASE-FX適合モジュールMMF(850nm、220/500m)SMF(1310nm、10/30km)SMF(1550nm、50/70/110km)WDM(BiDirectionalTX1310nm/RX1550nm、10/20/40/60km)WDM(BiDirectionalTX1550nm/RX1310nm、10/20/40/60km)アラーム電源障害、設定済みのファイバポート障害
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
5,998税込6,598
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタルファンなし
SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
ポート数5接続方式ギガビット
Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.comGigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10kmStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 1310nm波長 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューションブラウン適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-Tコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプシングルモード
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現 LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。 AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック付属品DINレールブラケット質量(g)131使用温度範囲(℃)-40~70適合規格IEEE802.3/u準拠コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56電源電圧(V)DC4.5~50電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子使用環境湿度(%)10~90伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブNETGEAR
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタルブラック準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)スイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまでバッファメモリ128Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)65アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)7.5フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスMTBF(時間)153、657時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応ポート数5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)電源供給方式ACアダプターマグネットなし
GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEARGS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチNETGEAR
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
ポート数5アズワン品番64-3968-85