カテゴリ

  • 作業工具(144)
  • 作業服(105)
  • 農業機械(75)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 安全保護具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 制御機器(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 建築金物(29)
  • 切削工具(25)
  • 機構部品(22)
  • 農具(20)
  • 電気材料(18)
  • オフィス家具(17)
  • 日用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 家電(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 厨房用品(15)
  • 医療(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • マスク(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • 防災用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 事務用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 頭」の検索結果

933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)8芯丸断面のケーブルに使用RJ45準拠50μ(1.27um)の金メッキISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用)サンワサプライ
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)サンワサプライ(8件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ カテゴリー5ePANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(100個)
当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(50個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
CAT6/CAT6A用RJコネクタ エレコムCAT6/CAT6A用RJコネクタエレコム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニングCat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグコーニング(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)ほか
当日出荷
種別より線専用
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応2ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
LANケーブル自作工具キット サンワサプライLANケーブル自作工具キットサンワサプライ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
619税込681
1個
当日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムLANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006ホワイトPoE対応
カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190質量(g)250
LANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプ エレコムLANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプエレコム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1式
当日出荷
リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作 ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載 LANケーブルの配線ミスを発見します
付属品9V電池 1個(初動作確認用)質量(g)55規格Cat5(100BASE-TX, T568A/T568B)ケーブル長(m)0.5~100まで(一部細いケーブルは90まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24保証期間1年間
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(18件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(3件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から3日以内出荷
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
頭巾帽子 住商モンブラン頭巾帽子住商モンブラン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機能制電素材仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式種類フルフード混率(%)ポリエステル75%・綿25%、吸汗ニット:ポリエステル100%生地制電交織ポプリン性別男女兼用
頭巾帽子 住商モンブラン頭巾帽子住商モンブラン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズフリー仕様ケープ付き、マスク留め付き、マジックテープ調節式種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌加工(○157対応)、薄手頭囲(cm)57生地ポプリン性別男女兼用
ショート頭巾帽子 エコ 住商モンブランショート頭巾帽子 エコ住商モンブラン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式種類ショートフードエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 018
頭巾帽子 住商モンブラン頭巾帽子住商モンブラン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイズフリー機能抗菌加工(○157対応)仕様パイル(ゴム入り)、メガネ留め、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿36頭囲(cm)57生地ポプリン性別男女兼用
ショート頭巾帽子 住商モンブランショート頭巾帽子住商モンブラン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
サイズフリー機能抗菌加工(○157対応)仕様メッシュ、マスク留め、パイル(ゴム入り)、マジックテープ調節式種類ショートフード混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%頭囲(cm)55.6生地ポプリン性別男女兼用
頭巾帽子 エコ 住商モンブラン頭巾帽子 エコ住商モンブラン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 018
頭巾帽子 住商モンブラン頭巾帽子住商モンブラン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
サイズフリー機能抗菌加工(○157対応)仕様吸汗パイル、メガネ留め、マスク留め、ニットテープ仕様、ストレッチニット、テーピースナッパー調節式種類フルフード混率(%)ポリエステル65%・綿35%、ケープ:ポリエステル100%生地ポプリン、ケープ:ニット
頭巾帽子 住商モンブラン頭巾帽子住商モンブラン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ種類フルフードエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 018
頭巾帽子 住商モンブラン頭巾帽子住商モンブラン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から27日以内出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、メッシュケープ種類フルフードエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 018
頭巾帽子 エコ 住商モンブラン頭巾帽子 エコ住商モンブラン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様吸汗ニット、メガネ留め、メッシュ、マジックテープ調節式、メッシュケープ種類フルフードエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 018
スズラン六角10頭口 BIGM(丸山製作所)スズラン六角10頭口BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途野菜長さ(mm)1200吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
スズラン六角5頭口 BIGM(丸山製作所)スズラン六角5頭口BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途野菜長さ(mm)510吐出量2.2L/1.0MPa(10kgf)
スズラン六角7頭口 BIGM(丸山製作所)スズラン六角7頭口BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
用途野菜長さ(mm)800吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf)取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)
吸汗頭巾帽子 住商モンブラン吸汗頭巾帽子住商モンブラン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
サイズフリー仕様パイル(ゴム入り)、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式、ストレッチ種類フルフード混率(%)綿100%生地スムース
ショート頭巾帽子 エコ 住商モンブランショート頭巾帽子 エコ住商モンブラン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様メガネ留め、メッシュ、吸汗ニット、マジックテープ調節式種類ショートフードエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 018
新広角スズラン5頭口 BIGM(丸山製作所)新広角スズラン5頭口BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1240吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
船用測深管頭キャップ ノーブランド船用測深管頭キャップノーブランド
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付けるキャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
新広角スズラン7頭口 BIGM(丸山製作所)新広角スズラン7頭口BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
欠品中
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1900吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
六角頭ドリルピン エスコ六角頭ドリルピンエスコ
23,900税込26,290
1本(50本)
翌日出荷
入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
材質スチール全長(mm)300対辺(mm)フランジナット:19六角対辺(mm)26表面処理ユニクロメッキ (三価)ナット高H(mm)12線径(mm)Φ10
折りたたみスノースコップ セーフラン安全用品折りたたみスノースコップセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1台
当日出荷
コンパクトに折り畳めるタイプで車載用に最適!先端アルミ補強で雪圧に強くスムーズな雪かき。収納、持ち運びに便利な3段伸縮タイプ。持ちやすいD型ハンドル。
用途車載用としてや玄関前の雪かきに種別差込形/スコップ形材質皿部:PP、先端:アルミニウム合金全長(mm)約670ブラック質量(g)約700サイズ(mm)皿部:約280×240
アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
225税込248
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
...