カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(57)
    • LANケーブル(57)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(7)
  • 5~10未満(7)
  • 10~50未満(48)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(8)
規格
  • CAT6
  • CAT3(5)
  • CAT5(9)
  • CAT5e(60)
  • CAT6A(30)
  • CAT7(4)
  • CAT7A(1)
  • CAT8(23)
  • その他(4)
  • カテゴリー6A相当、ストレート全結線(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(10)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(33)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(8)
給電方式
  • PoE対応(6)
  • PoE非対応(2)
コネクタ形状
  • その他(23)
使用場所
  • 屋内(11)
  • 屋外(4)
屋内・屋外
爪折れ防止
  • 対応(27)
  • 非対応(7)
対応・非対応
コネクタ
  • あり(26)
  • なし(5)
あり・なし
構造
  • より線(38)
  • 単線(8)
より線・単線
結線方式
  • その他(9)
  • クロス結線(3)
  • ストレート結線(29)
その他・クロス結線・ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(1)
  • 3~4未満(3)
  • 4~5未満(3)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(16)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(2)
  • 10以上(1)
  • その他(2)
1~2未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(4)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 30(2)
22・23・24・26・28・30
ブランド
  • エレコム(8)
  • サンワサプライ(8)
  • 協和ハーモネット(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • ELPA(2)
  • グリーンハウス(3)
  • 日本製線(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(1)
  • 関西通信電線(1)
  • カナレ電気(1)
  • コーニング(1)
  • サン電子(1)
  • ATEN(1)
  • VENTION(1)
エレコム・サンワサプライ・協和ハーモネット・BUFFALO(バッファロー)・ELPA・グリーンハウス・日本製線・PANDUIT(パンドウイット)・ダイヤトレンド・冨士電線(東京)・エスコ・オーム電機・関西通信電線・カナレ電気・コーニング・サン電子・ATEN・VENTION
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 20m」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。薄型のフラットケーブルで、カーペット下やドアの隙間、机まわりなどのすっきり配線に便利。ギガビット通信、RJ-45コネクタ、ストレート結線に対応し、PC、ルーター、ハブ接続用に適しています。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.38パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止
  • CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6対応LANケーブル

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LH-120ブルー規格CAT6ケーブル長(m)20構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,498税込3,848
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止
  • Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウス

    Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
    規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6LAN ELPA

    CAT6LAN

    ELPA(1件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
  • PoECAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoECAT6LANケーブル

    サンワサプライ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー6 LANケーブル

    グリーンハウス
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応 カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用 隣のポートに干渉しないスリムコネクタ 環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
    規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6 UTP LANケーブル VENTION

    Cat.6 UTP LANケーブル

    VENTION
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
    仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
    用途HDBaseT対応製品にライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • フラット CAT6 LAN オーム電機

    フラット CAT6 LAN

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45 8PプラグシールドUTPケーブルケーブルタイプフラット
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1
  • Cat6LAN接続ケーブル カナレ電気

    Cat6LAN接続ケーブル

    カナレ電気
    9,198税込10,118
    1本(20m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    規格CAT6コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)コネクタあり結線方式ストレート結線給電方式PoE対応
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に適しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • LANケーブル_CAT6_やわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT6_やわらか

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.1mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れた材質のLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    形状極細ケーブル規格CAT6温度範囲(℃)-40~85構造より線コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルUTPコネクタありケーブル外径(Φmm)4.1結線方式ストレート結線通信速度1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])28爪折れ防止対応
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    仕様(10m以上は単線)ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP) ダイヤトレンド

    LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)

    ダイヤトレンド
    15,900税込17,490
    1巻
    3日以内出荷
    カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。
    用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7/0.16導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.92伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~250
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。ギガビット通信に対応し、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線LAN接続に便利。爪折れ防止構造とスリムコネクタを採用し、机まわりや機器裏の配線をすっきり整えやすい仕様です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー6 LANケーブル

    グリーンハウス
    2,198税込2,418
    1本
    8日以内出荷
    カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。
    規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ

    POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m

    サンワサプライ
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)芯数8芯シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0873-07適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
  • PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoE CAT6LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6
  • LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のフラットLANケーブルです。薄型で取り回ししやすく、カーペット下、ドアの隙間、機器裏などの省スペース配線に便利。ギガビット通信対応で、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線接続に適した爪折れ防止タイプです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6
  • LANモジュラジャック(ツールレスタイプ) サン電子

    LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)

    サン電子
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    付属品IDCキャップ(1個)ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
  • LANケーブル CAT6 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 スリムコネクタ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスリムLANケーブルです。細径ケーブルで機器裏やデスクまわり、ラック内などの狭い場所でも取り回ししやすい仕様。ギガビット通信、RJ-45、ストレート結線に対応し、PC、ルーター、ハブ間の省スペース配線に適しています。プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造の爪折れ防止タイプです。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカー
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    6,870税込7,557
    1本
    翌日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
  • ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    8,630税込9,493
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
  • 防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    8,630税込9,493
    1本
    3日以内出荷
    ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
    保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
  • カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線

    カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >

    関西通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色【外部】黒対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8