カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • LANケーブル(9)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(6)
  • 3~5未満(6)
  • 5~10未満(6)
  • 10~50未満(8)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT5
  • CAT3(11)
  • CAT5e(67)
  • CAT6(56)
  • CAT6A(43)
  • CAT7(8)
  • CAT7A(2)
  • CAT8(12)
  • その他(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(1)
コネクタ
  • あり(7)
  • なし(1)
構造
  • より線(5)
  • 単線(3)
結線方式
  • その他(1)
  • ストレート結線(7)
その他・ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(5)
  • 非対応(2)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(1)
1~2未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満
給電方式
  • PoE対応(1)
PoE対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(3)
  • 32(1)
24・32
コネクタ形状
  • その他(7)
その他
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • 変換名人(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
サンワサプライ・変換名人・BUFFALO(バッファロー)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 30m」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 30m変換名人
2,698税込2,968
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 30m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルサンワサプライ
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルサンワサプライ
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1式
翌々日出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブルシールドタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止
Cat6 ALANケーブル BUFFALO(バッファロー)Cat6 ALANケーブルBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1式
翌々日出荷
Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応
ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル スリムBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1式
翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブルスリムケーブル
ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止
ツメ折れないCat8 LANケーブル スリム BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat8 LANケーブル スリムBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1式
翌々日出荷
ツメのおれないCat8対応LANケーブルスリムケーブル
ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止
ツメ折れないCat7 LANケーブル フラット BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル フラットBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1式
翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブルフラットケーブル
ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1セット(80個)
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
角 パイプ 30 30特集