カテゴリ

  • 作業服(1,330)
  • 農業・園芸資材(322)
  • 船舶用品・漁業資材(106)
  • 医療(93)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 切削工具(85)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 建材・エクステリア(58)
  • オフィス家具(52)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 日用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 介護用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 清掃用品(22)
  • 家電(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 学童・教育用品(16)
  • 防災用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 制御機器(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 救急・衛生(9)
  • 安全保護具(9)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業機械(5)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 50cm」の検索結果

2,745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(38件のレビュー)
    499税込549
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e準拠

    モノタロウ(67件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
    ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ結線方式ストレート結線
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm ブラック StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm ブラック

    StarTech.com
    549税込604
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m

    StarTech.com
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • LANケーブル CAT5E 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(7件のレビュー)
    619税込681
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)Φ3.6パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)3.8カテゴリーCat6PoE対応×
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に適しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • 反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 セーフラン安全用品

    反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】

    セーフラン安全用品
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
    用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H500×150黄/黒(トラ柄)入数1セット2枚組反射シートPET
  • LANケーブル CAT5E 準拠 屋外対応 すき間 より線 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 50cm エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 屋外対応 すき間 より線 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 50cm

    エレコム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1式
    当日出荷
    サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。エンハンスド・カテゴリー5準拠。保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ケーブル使用温度範囲:0%~60%断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。屋外から室内へのLAN引き込み、有線LAN接続、ネットワークカメラやルーター周辺の配線に便利です。
    長さ(mm)約500(アルミ強化部約200+約150×2)インターフェース両端RJ-45コネクタ付環境ヨリ線仕様(AWG36)伝送速度(Mbps)10/100/1000
  • LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット ホーリック

    LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット

    ホーリック
    389税込428
    1個
    当日出荷
    UTPケーブル。屋内配線用
    規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])32ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 洗濯ネット 角型 約40×50cm 5枚セット ユノックス

    洗濯ネット 角型 約40×50cm 5枚セット

    ユノックス
    699税込769
    1セット(5枚)
    当日出荷
    約40×50cm洗濯ネット 角型【5枚セット】[洗濯ネット/ランドリーネット/網目が細かい/収納]
    タイプ角型
  • 玄関マット セーフラン安全用品

    玄関マット

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。
    用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。仕様裏面防水加工種別玄関マット材質PVC厚さ(mm)6グレー機能防水設置場所屋内滑り止め効果あり
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm グレー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm グレー

    StarTech.com
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクタ 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品で構成 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • 使い捨て養生ポリシート セーフラン安全用品

    使い捨て養生ポリシート

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(50枚)
    当日出荷
    幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシート。200×200cmの大判正方形タイプ50枚。防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。
    用途防水、防汚、防接触用。材質PE寸法(cm)200×200アズワン品番64-2544-01
  • ラバーランディングネット スライド PRO:TRUST(プロトラスト)

    ラバーランディングネット スライド

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    スライド式コンパクト設計 玉枠40x50cm 最大引き伸ばし時、柄の長さ45cm
    用途トラウト・ボートフィッシング・バスなどに対応。魚を傷付けにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーネット仕様。長さ(cm)柄:45(最大引き伸ばし時)寸法(cm)玉枠:40×50自重(g)460仕舞(cm)69.5
  • コウモリランM MAGIQ(東京堂)

    コウモリランM

    MAGIQ(東京堂)
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレングリーン幅(cm)30分類シダ ファーン高さ(cm)50花径(cm)50
  • 衣装ベース 学ラン J アーテック[学校教材・教育玩具]

    衣装ベース 学ラン J

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    537税込591
    1枚
    3日以内出荷
    着るだけで応援団気分かっこいい不織布製学ラン。大人気の衣装ベースシリーズの学ランです。かっこいい応援団風スタイルが完成する、不織布製の衣装ジャケットです。面ファスナー仕様で着脱が簡単、軽くて丈夫な素材なので動きやすく、発表会や行事にもおすすめです。金色のボタンがアクセントになったデザインで、写真映えも抜群。小学校低学年~中学年向けのサイズです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかっこいい衣装づくりにぴったりの一着です。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:総丈:約500mm、肩幅:約340m、袖丈:約400mm、身幅:約450mm
    用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)肩幅(cm)34袖丈(cm)40総丈(cm)50身幅(cm)45
  • ランディングシャフト Gフリー SHIMANO(シマノ)

    ランディングシャフト Gフリー

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    携帯時やランディング時におけるストレスフリーを追求した「ランディングシャフトGフリー」。軽量かつコンパクトな仕舞寸法(350は約49cm、450は約60cm、550は約65cm、650は約75cm)は、実釣時のあらゆる動作やしゃがんだ際に邪魔になりにくく、優れた携帯性を実現。
    先径(mm)15.3
  • ニューサイランブッシュM MAGIQ(東京堂)

    ニューサイランブッシュM

    MAGIQ(東京堂)
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン分類パームリーフ トロピカルリーフ寸法(cm)L48×W50
  • 交換用ラバーランディングネット PROX(プロックス)

    交換用ラバーランディングネット

    PROX(プロックス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット。お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。
  • ふた付きランドリーボックス 幅50cm 萩原

    ふた付きランドリーボックス 幅50cm

    萩原
    6,998税込7,698
    1台(1台)
    翌々日出荷
    デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「ふた付き」ランドリー。衣類や小物類がたっぷり入る大容量(約70L)のボックスで、脱衣所以外にも様々なお部屋で収納ボックスとしても使用可能です。・キャスターはストッパー付き・水に強い粉体塗装(防水)
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×32×66
  • フィッシュケア ランディングネット がまかつ Gamakatsu

    フィッシュケア ランディングネット

    がまかつ Gamakatsu
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    軽くて強い削り出しアルミニウムヘッド採用。軽量アルミニウムフレーム採用。スピーディーなランディングを可能にした魚がすくいやすいオリジナル形状フレーム。魚にダメージを与えにくく、フックも外しやすい高品質ラバーコートネット。
    寸法(mm)680×500 (深さ)500ねじ規格W1/2素材〈枠、ジョイント〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル網目(mm)15
  • LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ

    エレコム
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。 コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
    付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2インターフェースRJ-45動作環境-10~60℃、10%~90%入数2伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
  • ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ランディングポール2 磯玉網

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。 磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。 固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。 簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。
    元径(mm)32.0継数(本)9先径(mm)12.5(12.5)
  • キャプテンランディングネット PT-3043 PRO:TRUST(プロトラスト)

    キャプテンランディングネット PT-3043

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    滑りにくいグリップ形状、魚にやさしいラバーコーティングネットは従来品より針絡みのしにくい目合にリニューアル。ワンタッチレバージョイントで枠と柄の脱着が簡単楽々。船釣り、ジギング、バスボート等、オフショアで大活躍のネットです。
  • ラバーコーティング ランディングネット2段 PRO:TRUST(プロトラスト)

    ラバーコーティング ランディングネット2段

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    軽量アルミタイプ ナスカン付 柄の部分最大引き伸ばし時86cm
    用途魚を傷つけにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様。寸法(cm)40×50
  • スペアランディングネット4ピース がまかつ Gamakatsu

    スペアランディングネット4ピース

    がまかつ Gamakatsu
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    LE809交換用スペアネット。水流抵抗を軽減し、操作性に優れた網目間隔18mm 仕様。魚のダメージを軽減し、フックも外しやすい高品質ラバーコーティングネット採用。フレーム周りの網目は、交換時に滑りやすく通しやすいマイクロメッシュ採用。
    材質〈ネット〉ポリエステル網目(mm)約18
  • USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター

    StarTech.com
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    USB4 to 10Gイーサネット変換アダプター:USB-C(USB4 Gen4×4、TB5/TB4/TB3対応)搭載パソコンにマルチギガビット対応RJ45ポートを追加し、100Mbps/1G/2.5G/5G/10Gネットワークへ接続できる有線LANアダプター。USB-C機器で高速かつ安定した通信を可能にする有線ネットワーク拡張。10GbE高速有線ネットワーク:大容量ファイルの転送やクラウド上のデータ編集を可能にする、安定した10GbE接続。4K / 8K編集や大規模データの扱い、高速クラウドアクセスに適した高速有線ネットワーク環境を実現するUSB Type-Cネットワークアダプター。Windows 10/11での簡易セットアップと、macOS 14.2以降での自動インストールによるスムーズな導入が可能。スマートな接続設計:着脱可能な50cm USB4ケーブル付属。Wake-on-LAN、オートネゴシエーション、NBASE-T対応による柔軟なセットアップを実現するイーサーネットアダプター。ステータスLEDが明確な接続状態を通知し、スムーズな導入と運用を実現。携帯性と耐久性を備えた設計:放熱性を高めるオールアルミ筐体を採用したコンパクトなバスパワー駆動のThunderbolt LANアダプター。静音パッシブ冷却仕様。出張先やリモートワーク、信頼性と携帯性が求められるIT環境で役立つ高速有線LAN接続を提供
    仕様●接続ポート:1×RJ-45 (PoE++)、1×USB4 (Thunderbolt 4/3、40Gbps)●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4、Thunderbolt 5●対応OS:Windows 10/11、MacOS 12.4 Monterey/13.5 Ventura/14.5/15、Ubuntu 22.04/24.04●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●製品幅:75 mm●製品高さ:29 mm●製品長さ:109 mm●製品質量:520 g●ケーブル長:500 mm●動作温度:5℃~55℃●保存温度:-20℃~50C●湿度:20%~80% RH●付属品:1×50cm USB4ケーブル、1x 製品関連資料グレー規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11beポート数1RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプUSB-C-LAN
  • マジックカット50cm用液ノズルΦ0.6 扶桑精機

    マジックカット50cm用液ノズルΦ0.6

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合EM1CMZ40トラスコ品番810-5638種別液ノズル
  • XBさしこみサイドレール ランダルコーポレーション

    XBさしこみサイドレール

    ランダルコーポレーション
    11,280税込12,408
    1本
    3日以内出荷
    質量(kg)3.2寸法(cm)79×50
  • XBベッドグリップ ランダルコーポレーション

    XBベッドグリップ

    ランダルコーポレーション
    40,860税込44,946
    1本
    3日以内出荷
    体位変換の際握りやすい形状。安全性の高い「自動ロック機構」を採用
    質量(kg)8.5寸法(cm)119×50、可動部:40
  • LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
    用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABS保護等級IP65機能給電:5V 1A色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能防水仕様IP65演色指数(Ra)CRI Ra>80エコロジー商品省エネ
...