カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • USBハブ(1)
絞り込み
ポート数
  • 6
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(19)
  • 4(4)
  • 5(13)
  • 7(1)
  • 8(10)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
ブランド
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan hub」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブ StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)52幅(mm)95高さ(mm)14質量(g)110保証期間3年間ディスプレイ対応ディスプレイ数:1ポート数6インターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度3840x2160(4K30Hz)タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
lan 圧着特集