カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • モジュラープラグ(1)
    • ケーブル整理用品(2)
    • マーカータイ(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
    • ケーブルタイ(1)
  • 制御機器(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
最高使用温度(℃)
特性
難燃
ブランド
モノタロウ・渡辺製作所[制御機器]・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・ELPA・カメダデンキ・協和ハーモネット・エレコム・BUFFALO(バッファロー)・Vivotek・StarTech.com・ネグロス電工・MOXA・コカ・コーラ・YAMAHA(ヤマハ)・大崎電気工業・PLANET Technology
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lanタグ」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]LANタグ M-30渡辺製作所[制御機器](4件のレビュー)
399税込439
1袋(20個)
当日出荷
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色材質ポリプロピレン樹脂(PP)仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3RoHS指令(10物質対応)対応
[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個) エスコ[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)エスコ
1,990税込2,189
1袋
当日出荷
仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色アズワン品番64-2268-24
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
マーカーボックス TRUSCOマーカーボックスTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
TVタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]TVタグ M-30渡辺製作所[制御機器]
399税込439
1袋(20個)
当日出荷
5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色材質ポリプロピレン樹脂(PP)仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングバンド ELPAマーキングバンドELPA
170税込187
1パック(30本)
当日出荷
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン幅(mm)2.5ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
ケーブルタグ TRUSCOケーブルタグTRUSCO
549税込604
1袋(20個)
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)マーカータイPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
線名札 カメダデンキ線名札カメダデンキ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコムケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリーエレコム
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
ケーブルタグ ネグロス電工ケーブルタグネグロス電工(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
回線表示タグ 大崎電気工業回線表示タグ大崎電気工業
4,798税込5,278
1袋(100枚)ほか
当日出荷
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセス VPNルーター(4ポート)YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1箱(200枚)
当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
マーカーバンド エスコマーカーバンドエスコ(2件のレビュー)
880税込968
1セット(100本)
当日出荷
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100結束径(Φmm)25エスコ品番EA475HB材質ナイロン引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8
光タグ 渡辺製作所[制御機器]光タグ渡辺製作所[制御機器]
949税込1,044
1袋(20個)
当日出荷
各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定
材質PP適合ケーブル外径(Φmm)角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 3.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 3.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
329税込362
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 1.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 1.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
239税込263
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 2.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 2.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
289税込318
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネットケーブルマーキングタイ 100協和ハーモネット(1件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン全長(mm)100ラベルサイズ(mm)25×8
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 10.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 10.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
959税込1,055
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
ファンタ グレープ PET 350ml コカ・コーラファンタ グレープ PET 350mlコカ・コーラ
2,998税込3,238
1箱(350mL×24本)
翌日出荷
口に入れた瞬間からグレープの香りと味がジュワっと広がり、さらにグレープ風味の満足感が感じられる味わいです。
容量(mL)350シリーズファンタ容器PET原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア、アセスルファムK)、ビタミンB6アレルギーなし入数24本栄養成分エネルギー40kcal/脂質0g/食塩相当量0.01g/炭水化物10g/たんぱく質0g/ビタミンB60.4mg
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
仕様CoSポートベース:対応,CoS 802.1pベース:対応,CoS DHCPベース:対応付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット寸法(mm)高さ:44、奥行:210質量(kg)2.67サイズ幅:440mm出力(W)PoEポート1-4番:bt 90W、PoEポート5-16番:at 30Wポート数10M/100M/1G PoEポート:16ポート、10M/100M/1G RJ45ポート:2ポート、100M/1G SFPポート:2ポート、PoE出力:16、計20消費電力280W対応IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab,ポートベースVLAN,リンクアグリゲーション制御プロトコル,ループプロテクション,フロー制御,ストーム制御,ポートベースミラーリング,ポート分離,帯域制御,スタティックMACアドレス,PoEオン/オフコントロール,PoEオートチェック,ノンストップPoE周波数50~60Hz湿度範囲10~90%動作温度0℃~50℃バッファメモリ4.1Mb保証期間2年間保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピン配置:ポート1-4番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-)、PoEピン配置:ポート5-16番:2対 1/2(-)、3/6(+)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216 Bytes各種認証CE、FCC、LVD、VCCIサージ対策PoEサージ保護:4KV/ポート毎入力電源(V)AC:100~240対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1d(STP),IEEE802.1w(RSTP)帯域幅(Gbps)40最大電力(W)PoEバジェット合計:260LAN802.1Q タグベースVLAN:4096 VLAN IDsPoE対応IEEE802.3 PoE 標準準拠:802.3af/at/bt
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 5.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 5.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
459税込505
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応)PLANET Technology
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
仕様【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線材質メタル質量(g)196タイプ【ハードウェアバージョン】2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数1スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×26.2準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~70電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック動作湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)処理方法ストアアンドフォワード保存湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)
ioPAC 8600シリーズラギッドコントローラおよびI/O MOXAioPAC 8600シリーズラギッドコントローラおよびI/OMOXA
239,800税込263,780
1個
103日以内出荷
85M/86Mモジュールをサポートするモジュール式CPU/電源/バックプレーン設計、タグ中心の設計とレディ・ツー・ラン(即時実行)サービス、C/C++およびIEC 611313プログラミング言語をサポート、コンパクトで軽量なデザイン、デュアル電源入力を備えた冗長電源モジュールをサポート、24~110 V DI/Oモジュールとユニバーサル電源入力範囲モジュール、EN 501214に準拠、EN 50155全必須検査項目に準拠
仕様●サイズ:205.65×133.35×100mm●重量:2,560gアズワン品番68-1349-50
3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 StarTech.com3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)ブラック & スペースグレーサイズデスクトップ質量(g)87消費電力(W)24電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70入力電流(A)0.8ケーブル長(mm)1000動作温度(℃)0~50電源供給方式セルフパワーUSBポート数3プラグタイプM寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5転送速度(Gbps)最大10コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ StarTech.comUSB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブStarTech.com
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張ポート数3仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】ありシルバー&ホワイト対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSコネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0制御【フロー】全二重フロー制御チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット StarTech.comネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネットStarTech.com
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
10ギガビットイーサネットカード:PCIe x8(またはそれ以上)スロットを使用し、PCを複数の10GbEネットワークに接続するLANカード。Broadcom BCM57416チップセット搭載。ポートごとに最大20Gbpsの全二重通信。1G/10GbE自動ネゴシエーション対応。TAA準拠速度と効率を追求したネットワーク設計:PXEブート、802.3adリンクアグリゲーション、Auto-MDIX、VLANタグ付けをサポートする高性能ネットワーク機能。仮想化環境や通信量の多い、またはアクセスが集中するネットワーク環境おけるスループットを向上させる9Kジャンボフレーム対応幅広い互換性と柔軟な取り付け設計:Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、およびWinServer 22/19に対応。標準/コンパクトシステム用の標準フルサイズおよびロープロファイルブラケットが付属。PCI Express 3.0対応、PCIe Rev 2.0準拠ネットワーク性能を最大限に引き出す設計:1枚のPCIe対応ネットワークカードで10GBASE-Tポートを2基追加し、接続密度と通信速度を向上。 802.3adリンクアグリゲーション対応により、帯域幅の拡張、冗長性の確保、フェイルオーバー保護を実現。 クラウドコンピューティングや高速データ転送に好適ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーの10ギガビットPCIe拡張NICカードは、店舗端末や社内サーバーなど、現場で運用されるシステムを想定した安定性重視の設計。Broadcom BCM57416チップセットを搭載し、ラボでの検証と現場での導入実績に基づく高い信頼性を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレードネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●接続ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)、ESXi 5.1/5.5。※Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。●ポート数:2●インターフェース:RJ45(10ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.1Q、PCI Express Rev 2.0●最大データ転送速度:20Gbps (フルデュプレックス)、10Gbps (ハーフデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●対応プロトコル:IEEE 802.1q (VLAN tagging)●色:ブラック●製品幅:121 mm●製品長さ:146.5 mm●製品高さ:21.6 mm●製品質量:122 g●システム要件:PCI Express x8 スロット●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応