カテゴリ

  • 電気材料(93)
    • 電気部品その他関連用品(29)
    • FA用ケーブル(6)
    • ケーブルクランプ(27)
  • 制御機器(148)
    • 基板用コネクタ(24)
  • 機構部品(267)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • カー用品(43)
  • 家電(31)
  • トラック純正部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • ヘルスケア(19)
  • 測定用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 厨房用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「lapp」の検索結果

995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
279税込307
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPPアダプタ,ケーブルグランド LappLAPP
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
289税込318特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット LAPPロックナットLAPP(2件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
SKINTOP MS-M/MSR-M LAPPSKINTOP MS-M/MSR-MLAPP
859税込945
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
229税込252
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
229税込252
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL LAPPSKINTOP GMP-GLLAPP
189税込208
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS LAPPSKINTOP BSLAPP
449税込494
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランドLAPP
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M LAPPSKINTOP GMP-GL-MLAPP
299税込329
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
379税込417
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-M LAPPSKINDICHT SM-MLAPP
429税込472
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM LAPPSKINDICHT SMLAPP
299税込329
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
309税込340
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT(R) Lapp Oリング LAPPSKINDICHT(R) Lapp OリングLAPP
309税込340
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャーLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ダストキャップ LAPPLapp ダストキャップLAPP
319税込351
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
Lapp Dinプラグ LAPPLapp DinプラグLAPP
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp Dinソケット LAPPLapp DinソケットLAPP
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M LAPPSKINDICHT SM-PE-MLAPP
309税込340
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグラントキット LAPP LAPPケーブルグラントキット LAPPLAPP
4,598税込5,058
1個ほか
7日以内出荷
SKINTOP BS-M LAPPSKINTOP BS-MLAPP
329税込362
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC-M LAPPSKINTOP MS-SC-MLAPP
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP HYGIENIC LAPPSKINTOP HYGIENICLAPP
21,980税込24,178
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
SILVYN(R) Lapp フレキシブルコンジット LAPPSILVYN(R) Lapp フレキシブルコンジットLAPP
71,980税込79,178
1セット(1個)
7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:SILVYN(R)
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
399税込439
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
389税込428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPPSKINTOP CLICK/CLICK-RLAPP
619税込681
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE LAPPSKINDICHT SM-PELAPP
339税込373
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR LAPPSKINTOP MS/MSRLAPP
679税込747
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP COLD/COLD-R LAPPSKINTOP COLD/COLD-RLAPP
1,598税込1,758
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
過酷な0℃未満の温度に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
LFLEX(R) Lapp CYケーブル LAPPLFLEX(R) Lapp CYケーブルLAPP
21,980税込24,178
1リール(50m)ほか
7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan PGLAPP
149税込164
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan metricLAPP
139税込153
1個ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド リデューサー LAPPLapp ケーブルグランド リデューサーLAPP
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
Lapp Cable ケーブルグランドロックナット Lapp CableLapp Cable ケーブルグランドロックナットLapp Cable
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様材質:ガラス繊維PA 、 ネジ径:M12 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ねじピッチ1.5 mm. メートルねじロックナット. これらのLapp製Skintopケーブルグランドロックナットは、適合するSkintopケーブルグランドを使用して、パネル、ジャンクションボックス、及び機械ハウジングを確実に固定できます。 取り付けが簡単なねじを使用して、ケーブルグランドをねじ山のない穴に通して取り付けて、最大限の機械的安定性を確保できます。 これらのロックナットには、堅牢なポリアミドガラス繊維強化ロックナットが採用されており、優れた温度耐性を備えています。また、組み立て工具用の支持面を備えています。これにより、ロックナットとハウジングが損傷したり傷が付いたりしないようになっています。 特長と利点 堅牢なガラス繊維強化構造 組み立てが簡単 耐熱性 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ メートルサイズ 用途 これらのロックナットは、次のような用途でよく使用されるSkintop STケーブルグランドに適合します。 機械及び機器製造 太陽光電池技術 オートメーション技術 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ これらのロックナットは、PGねじ付きSkintop STケーブルグランドに適合します。 389-577 389-577 : グレーSkintopケーブルグランド、PG7、IP68 389-583 389-583 : グレーSkintopケーブルグランド、PG9、IP68 389-599 389-599 : グレーSkintopケーブルグランド、PG11、IP68 389-606 389-606 : グレーSkintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 389-612 389-612 : グレーSkintopケーブルグランド、PG16、IP68 392-056 392-056 : グレーSkintopケーブルグランド、PG21、IP68 392-062 392-062 : グレーSkintopケーブルグランド、PG29、IP68 182-9127 182-9127 : グレーSkintopケーブルグランド、PG36、IP68 182-9133 182-9133 : グレーSkintopケーブルグランド、PG42、IP68 206-6080 206-6080 : 黒Skintopケーブルグランド、PG7、IP68 206-6096 206-6096 : 黒Skintopケーブルグランド、PG9、IP68 206-6103 206-6103 : 黒Skintopケーブルグランド、PG11、IP68 206-6119 206-6119 : 黒Skintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 206-6125 206-6125 : 黒Skintopケーブルグランド、PG16、IP68 206-6131 206-6131 : 黒Skintopケーブルグランド、PG21、IP68 206-6147 206-6147 : 黒Skintopケーブルグランド、PG29、IP68RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIMARK(R) Lapp ケーブルマーキングキット LAPPFLEXIMARK(R) Lapp ケーブルマーキングキットLAPP
24,980税込27,478
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:FLEXIMARK(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサーLAPP
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 丸型コネクタ Rシリーズ LAPPLapp 丸型コネクタ RシリーズLAPP
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
...