カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • ノートPC(3)
絞り込み
OS
  • Windows 11(1)
  • Windows 11 Pro(2)
メモリー容量
  • 16GB(3)
モニターサイズ
  • 13(2)
  • 13.8(1)
使用CPU
  • Celeron(2)
  • その他(1)
SSD
  • 256GB
  • 1TB(2)
  • 512GB(3)
光学ドライブ
  • なし(2)
なし
動作周波数(GHz)
  • 3.4(1)
3.4
ブランド
  • マイクロソフト(3)
マイクロソフト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「laptop」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SurfacePro11 マイクロソフトSurfacePro11マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ、自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、10 MP Ultra HD リア カメラ、拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生、最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性、Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用、Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボード、Surface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性、Surface Pro Flex キーボード、ペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボード、Surface Pro Signature キーボード、Surface Pro キーボード、Surface Pro X Signature キーボード、Surface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電、データ転送、最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ、Surface Connect 専用ポート、Surface Pro キーボード専用ポートセット内容Surface Pro、定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ)プラチナ質量(g)872 (1.92 ポンド)センサーアンビエント カラー センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCディスプレイ13型保証期間1 年間のハードウェア保証OSWindows 11 Pro光学ドライブなしオーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
Laptop7 13.8(U5/16G/256G/W11P/P) マイクロソフトLaptop7 13.8(U5/16G/256G/W11P/P)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ、自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー、配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)、Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン、キーボード バックライト、Copilot キー、高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生、最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート×2 (次に対応):充電、データ転送、最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ、Surface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect 専用ポートセット内容電源アダプター: 定格出力 39W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類寸法(mm)長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ)質量(kg)1.35 (2.97 ポンド)プラチナセンサーアンビエント カラー センサーメモリー容量16GBディスプレイ13.8保証期間1 年間のハードウェア保証使用CPUCore Ultra 5OSWindows 11 24H2 以降セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップ、Windows 11 Secured-core PC、Microsoft Pluton テクノロジ、拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証SSD256GBオーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー、Bluetooth(R) LE Audio 対応
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応メモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 1920×1280 (178 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1000:1 / リフレッシュレート: 最大 60 Hz解像度1920×1280ドット使用CPUSnapdragon×Plus X1P-42-100 (8コア)OSWindows 11 Pro (Arm64) (日本語版) バージョン 24H2 以降動作周波数(GHz)3.4Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 動画撮影ドウガサツエイ対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応)SSD256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
関連キーワード
ノートPCカテゴリ