カテゴリ
- マスク(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「las52」の検索結果

防じんマスク 1181R-03
興研(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型種別取替式防じん区分RL2質量(g)165国家検定合格番号第TM224号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36排気抵抗(Pa)(平均実測値)43基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)47排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターLAS-52型指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS)
興研¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa 長時間の作業に向くダブルタイプ用途防じん仕様低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用適合フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10