カテゴリ
- 機構部品(70)
- 農業機械(26)
- 手袋(23)
- 制御機器(16)
- 店舗什器・備品(13)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自転車部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防災用品(4)
- 事務用品(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 救急・衛生(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- ANTEC(4)
- azbil(旧:山武)(11)
- E-T-A(1)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- FIVE(ファイブ)(1)
- Hutchinson(6)
- MECHANIX WEAR(1)
- MOXA(2)
- SKC(環境測定)(5)
- SUPERFLOWER(2)
- エスミ(2)
- コミネ(2)
- ホンダ(34)
- ミューラージャパン(1)
- メカニクス(1)
- ラムマウント(2)
- 不二ラテックス(82)
- 菊水電子工業(1)
- 鈴木ラテックス(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「latex」の検索結果

TYPE-C変換 延長ショートケーブル 直角L型FLAT
日本トラストテクノロジー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショート延長ケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
指サック くっつかNICE(ないッス)
鈴木ラテックス(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(2本)ほか当日出荷テープ・シールがくっつきません!用途テープ・シール貼り用サック仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり材質シリコンゴム形状ストレート厚さ(mm)0.35±0.05RoHS指令(10物質対応)対応特性シール防着、非粘着性
非帯電・ノンパウダー天然ゴム製指サック
鈴木ラテックス(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(1000個)当日出荷非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。材質天然ゴム全長(mm)63色ピンクタイプ非帯電・ノンパウダータイプ肉厚(mm)0.10機能非帯電表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
スポア 口切り指サック
鈴木ラテックス(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(1000個)当日出荷柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1タイプ口切り滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉付
不動王連結シート
不二ラテックス¥2,198税込¥2,4181パック(4枚)当日出荷2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)種別連結器具材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤幅(mm)100厚さ(mm)0.17色透明奥行(mm)96枚数4耐荷重(kg)200(4枚で)
超らくらくヨーヨーセット
鈴木ラテックス¥4,298税込¥4,7281箱(100個)当日出荷ヨーヨーバルーンの最上級セット。こよりなどが出来ているので前日準備が不要用途イベント・催事セット内容ヨーヨーバルーン100個、しばらずパッチン (クリップ100個/スタンド1個)、ループ付糸ゴム100本、らくらくポンプ1本、つり紙+針100枚、サイズゲージ1枚
ペンシルバルーン100入りアソート
鈴木ラテックス¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷かわいい動物や花などが作れます。子供会・パーティー・宴会などお子様はもちろん大人にも喜ばれます。定番の15色100入りアソートです。用途イベント・催事などの配りもの、装飾などセット内容ペンシルバルーン100本、目玉シール1枚、作り方説明書1枚色ピンク・イエロー・ホワイト・スカイブルー・ダークグリーン・ブルー・パープル・レッド・オレンジ・ブラック・ライラック・肌色・キャラメル・グレー・グリーン
スポア 巻き指サック
鈴木ラテックス(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(1000個)当日出荷柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉付
らくらくヨーヨーセット
鈴木ラテックス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷今までになっかたカラーバリエーション!ヨーヨーすくいにアクセントがつきます。セット内容メタルクリスタル風船×100枚、しばらずパッチンクリップ×100個、スタンド×1個、糸ゴム×100本、らくらくポンプ×1本、つり紙×100枚、つり針×30個、サイズゲージ×1枚材質天然ゴムタイプメタルクリスタルサイズ(mm)W160×D45×H345
ひえぷるやわらかまくら
不二ラテックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。 高い冷却効果と持続性を発揮致します。 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。質量(g)1008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
不二ラテックス(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から15日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー
不二ラテックス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組当日出荷プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済みセット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書種別転倒防止ベルト材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材質量(kg)0.03色白総質量(kg)0.22
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
不二ラテックス(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ
不二ラテックス(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から13日以内出荷仕様標準平歯車材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POMモジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
スポア 口切り指サック 粉トリ
鈴木ラテックス(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(1000個)当日出荷柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1タイプ口切り、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
ヘリカル防振器 たわむ君
不二ラテックス(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から17日以内出荷車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
ひえぷるアイシング氷のう
不二ラテックス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポリウレタン素材のハイテク氷のう。 すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。材質(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン容量(mL)600松吉医科器械コード23-7460-00
黒色ゴムチューブ(内径3/16インチ×外径5/16インチ・12フィート)
SKC(環境測定)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷Tubingは、黒色ゴム製で、内径3/16-inch、外径5/16-inch、長さ12 ftの仕様です。用途Rubber Latex tubingは、サンプリング機器に確実に密着することで気密性の高いシールを形成し、効率的な空気流量を確保します。
スーパー不動王ホールド
不二ラテックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(2個)当日出荷家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
不二ラテックス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデルEX
鈴木ラテックス(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781袋(1000個)当日出荷から7日以内出荷無塩素処理によるノンパウダーを実現。 塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。材質合成ゴム(NBR)全長(mm)50タイプカットタイプ肉厚(mm)0.13機能帯電防止表面抵抗率(Ω/sq)1010-11RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
パフォーマンス パッデッド エルボースリーブ
ミューラージャパン¥4,860~税込¥5,346~1個4日以内出荷バスケットボール専用のパッド付エルボースリーブ。 台形ペイントエリアでの接触プレーに、安全なパフォーマンスを約束。4方向に伸縮する素材は快適な圧迫でシュートの安定性を保ちます。 ホワイト、ブラックの2色。 A:ダイヤモンド形状の軽量衝撃パッドが、身体接触の衝撃を分散させます。 latex free(天然ゴム不使用) aegis ニオイの原因菌を制御・除去する抗菌テクノロジー加工製品。タイプスリーブタイプ適合部位ひじ左右区別左右兼用
FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
スポア 巻き指サック 粉トリ
鈴木ラテックス¥2,998税込¥3,2981袋(1000個)当日出荷柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。 指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。長さ(mm)63厚さ(mm)0.1タイプロールタイプ、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
10インチハート風船15入り
鈴木ラテックス(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(15個)当日出荷10インチ(約25cm)の可愛いハート型にふくらむ人気のバルーン。5色アソートです用途イベント・催事などの配りもの、装飾など色ホワイト・ピンク・レッド・イエロー・ブルー
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
不二ラテックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5