カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「lb-116」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    同クラスの代表棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。 全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。
    JIS規格Z3211 E7816-N4CM2 U
  • フルEX SS-OVAL焼き色タイプ 20- ADV150 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX SS-OVAL焼き色タイプ 20- ADV150

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    用途20- ADV150
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥31,075~税込¥34,183~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ

    キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴

    コクヨ
    ¥469税込¥516
    1冊
    翌々日出荷
    最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値です
    セット内容扉紙・中紙40枚・インデックス3枚サイズA7変形穴数2穴外寸法(mm)高さ77・幅130・背幅17中紙ノ-896BT
  • P-30 クロスロックスナップBB C’ultiva(カルティバ)

    P-30 クロスロックスナップBB

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    ライトショアジギング対応。ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
  • P-32 コンビスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-32 コンビスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
  • アシストBBスイベル Shout! シャウト!

    アシストBBスイベル

    Shout! シャウト!
    ¥759税込¥835
    1枚(2個)
    8日以内出荷
    パワフルBBスイベル+スプリットリング+プレスリングのセット。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
    用途釣り・小型青物・青物・ジギング
  • コンビBBスイベル Shout! シャウト!

    コンビBBスイベル

    Shout! シャウト!
    ¥719税込¥791
    1枚(2個)
    8日以内出荷
    パワフルBBスイベル+スプリットリングのセット。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
    用途釣り・小型青物・青物・ジギング
  • REVO ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m自重(g)208ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105最大ドラグ(kg)8
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    ¥1,538税込¥1,692
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    ¥1,538税込¥1,692
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • REVO5 ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO5 ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    8日以内出荷
    REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115自重(g)215ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95最大ドラグ(kg)8.1