カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「lb-120」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッキー極細 ゼブラマッキー極細ゼブラ(70件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
油性マーカー マッキー極細 ゼブラ油性マーカー マッキー極細ゼブラ(9件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から6日以内出荷
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。
線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5インク油性染料(アルコール系)タイプツイン軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
クインスタ― SUNLINEクインスタ―SUNLINE
2,898税込3,188特価
1個(600m)
当日出荷から32日以内出荷
・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
材質ナイロン
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
結束バンドベース Thomas & Betts トーマス&ベッツ結束バンドベース Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
34,650税込38,115特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
15,950税込17,545特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
4,813税込5,294
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
16,750税込18,425特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ハンドプレス HDクリンパー ブレイドハンドプレス HDクリンパーブレイド
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
13,688税込15,057
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
11,938税込13,132
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)CKD
10,450税込11,495
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
DECOY EX Snap(EXスナップ) SN-14 カツイチDECOY EX Snap(EXスナップ) SN-14カツイチ
299税込329
1袋(7個)
6日以内出荷
圧倒的信頼。他を寄せ付けぬ、絶対強度スナップ *過剰な力が加わった際は全体が伸縮する、スライドロック方式&エンド巻き付け加工 *ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。 *高硬度SUS採用で形状変化を抑え、並外れた破断強度を実現。
用途強度の強いハイグレードSUSワイヤーをV型形状に、そしてエンド部分に巻き付け加工を施し、過剰な力が加わった際には全体が伸び、抜けや破断といった最悪の事態を回避する設計の高耐久スナップです。 ショアからの様々なソルトウォーターターゲットはもちろん、エクスペディションでの淡水モンスター狙い等にも最適。Silver入数(個)7
SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2SLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書 EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)CKD
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
17,700税込19,470
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
16,688税込18,357
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
長尺物用収納バッグ TRUSCO長尺物用収納バッグTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27高さ(mm)300タイプポール用バッグ径(mm)300
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
963税込1,059
1個
当日出荷から50日以内出荷
JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55 VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN HYPER TWIN(ジゲンハイパーツイン) JHT-55VANFOOK(ヴァンフック)
899税込989
1袋(2組)
5日以内出荷から9日以内出荷
ロングジグ対応ツインアシスト
用途特に青物をロングジグで狙う際に最適なスペックのツインアシストです。フックは軽量・鋭敏で貫通性能抜群の「ジゲンハイパー(JH-30)」を使用。フロロカーボン芯糸を挿入したアシストラインは、適度な張りとしなやかさを両立させておりロングアシストに起こりがちなジグへの絡み付きを抑えます。フレキシブルにフックが動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしたあるので、じゃれつく様な魚のアタリもしっかりと捕えます。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S/#M【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーフックジゲンハイパー(JH-30)入数2組
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
12,175税込13,393
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
OMEGA TYPHOON 120mm 究極静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 究極静音タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル14.2dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)42.27期待寿命(時間)60000(40℃)
ソルティメイト スモールゲームFCⅡ SUNLINEソルティメイト スモールゲームFCⅡSUNLINE
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
フロロ特有の低伸度・高比重でラインスラッグを抑え、テンションフォールでの感度も良いのでアタリも捕えやすく、表層からボトムまで、あらゆるレンジのカウント攻略に威力を発揮します。さらに高比重がもたらす利点として、糸フケが出にくく潮なじみが早いため、軽いジグヘッドの着底到達時間も早くなります。浅溝スプールへのなじみが良くバックラッシュを減らし、わずらわしさを解消します。ガイドの摩擦抵抗を減らすTRP加工+耐塩水コーティングを施しています。リールの巻き量に最適な120mタイプ。さらにお得な240m(120mマーク)巻きも用意しました。平行巻(120m巻のみ)
用途テンションフォールの感度が抜群!高比重フロロ!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
15,475税込17,023
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)CKD
12,238税込13,462
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
JIGEN LIGHT TWIN(ジゲンライトツイン) JL-45 VANFOOK(ヴァンフック)JIGEN LIGHT TWIN(ジゲンライトツイン) JL-45VANFOOK(ヴァンフック)
619税込681
1袋(2組)
6日以内出荷
近海スタンダードツインアシスト
用途青物をはじめ、鯛、根魚など様々なターゲットを狙う際にまずお勧めしたい汎用性の高いツインアシストです。スロー系のジグであれば15~18cm程のサイズのものにフロントとリア両方セットするとベストなセッティングとなります。このモデルはフックがフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mmシルバーフックジゲン(JH-10)入数2組
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)CKD
31,213税込34,334
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
SLPW EX SFスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX SFスプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
20 カルカッタ コンクエストDC 200HG RIGHT SHIMANO(シマノ)20 カルカッタ コンクエストDC 200HG RIGHTSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)42自重(g)265ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74糸巻量(lb-m)ナイロン:14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
21 カルカッタコンクエスト 200 SHIMANO(シマノ)21 カルカッタコンクエスト 200SHIMANO(シマノ)
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
パワーで圧倒せよ。 巻きにこだわる円形リールの旗手。 金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。 カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。 回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。 ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。 低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)42自重(g)235ギア比4.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)57糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
REVO BEAST AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEASTAbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
REVO BEAST (レボ・ビースト)バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴自重270gインフィニブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグD2ギヤデザインデュラギア大口径ブラスギアソルトシールドピニオンBBデュラクラッチ高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート37.5mm スプール径95mm4mm厚ハンドルギヤ比 7.3:1/5.8:130lb-100m PE5号-120m7/1ベアリングスペアバランスドハンドル
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270最大ドラグ(kg)14
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)CKD
34,713税込38,184
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
アシストPEライン Shout! シャウト!アシストPEラインShout! シャウト!
499税込549
1枚(3m)
8日以内出荷
アシストフックの自作用PEライン。PEライン(ダイニーマ)はケプラーに代表されるアラミド繊維のような紫外線による強度劣化が全くない。チューブ状に編み込んでいるので中芯を取って使用し、ニードルを使いチチ輪の作成などが可能。ケプラーに比べて同じ太さであれば柔らかくしなやか。
用途釣り・青物・ジギング