カテゴリ

  • オフィス家具(234)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-27」の検索結果

関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB27 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB27

    三ツ星ベルト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ27ベルト長さ(mm)686寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB27 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB27

    三ツ星ベルト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ27ベルト長さ(mm)686寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • アルミボール TRUSCO

    アルミボール

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボールは重ねての収納が可能です。
    用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質シルバーアルマイト
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
    材質SUS304
  • アルミ深型バット 本体 TRUSCO

    アルミ深型バット 本体

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
    用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
  • 600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
    種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
  • ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア

    ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト

    ニッケンハードウエア(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
    用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
  • アルミボール フタ TRUSCO

    アルミボール フタ

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    つまみ付きで持ちやすい形状です。
    用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質/仕上シルバーアルマイト
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプニューオレンジ角度θ(°)40
  • 長靴(ショート丈) エスコ

    長靴(ショート丈)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1足
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
    材質塩化ビニール、裏:ポリエステル長さ(cm)25.5(26で)標準質量(g/片足)約575(26cm)足幅3E靴タイプ長靴
  • ブザー付廊下灯 アイホン

    ブザー付廊下灯

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    形状壁埋込型消費電流(mA)待受時:5、最大20音量(dB)ブザー:60
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • 吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。 持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
    材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
  • DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり 富士通

    DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり

    富士通
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    輝度:300cd/m2 /応答速度:5ms/最大消費電力:62W
    仕様●サイズ:27型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.311mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-D-sub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D●上下角度調整(チルト)機能:あり、下3.5°~上35°●左右角度調整(スイベル)機能:あり、左右各172.5°●高さ調整:あり(可動範囲150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり、ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):614(W)×220(D)×375~512(H)mm●本体重量:約7.6kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:62W●スリープ時消費電力:0.3W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20230529●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-75
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    L型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大きな力が出しやすい形状です。
    用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カラー定規16cm クツワ

    カラー定規16cm

    クツワ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい 物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ 手に優しい角アール付き 5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製 名前シール付き
    材質PMMA質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×25測定範囲(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーガー R18 フロロリミテッド シーガー

    シーガー R18 フロロリミテッド

    シーガー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズ最高クラスの強度としなやかさ。プロアングラーを納得させる品質。
    用途ソルトルアーゲーム、バスフィッシングからトラウトゲームまで、シリーズ最高クラスの強度としなやかさ、優れた結節強度、耐摩耗性、高感度性能は、多くのアングラーを納得させています。あらゆるルアージャンルに幅広く対応する1Test lbからラインナップしています。ライン色クリア
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • 座金 LILIEL(リリエル)

    座金

    LILIEL(リリエル)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    材質SPC表面処理Ni
  • ピットブル8 ライムグリーン 200m SHIMANO(シマノ)

    ピットブル8 ライムグリーン 200m

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
    材質PE長さ(m)200編上数8
  • ピットブル4 ライムグリーン 200m SHIMANO(シマノ)

    ピットブル4 ライムグリーン 200m

    SHIMANO(シマノ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
    材質PE長さ(m)200編上数4
  • ピットブル4 ライムグリーン 150m SHIMANO(シマノ)

    ピットブル4 ライムグリーン 150m

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
    材質PE長さ(m)150編上数4
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • チップ RM-BN イスカル

    チップ RM-BN

    イスカル
    61,980税込68,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    47pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    54,980税込60,478
    1セット(47点組)
    翌日出荷
    エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
    トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
  • ツーリング キャプト 変換アダプタ セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング キャプト 変換アダプタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング Captoホルダ C5ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C5ー390B.58

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング Captoホルダ C6ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C6ー390B.58

    セコ・ツールズ・ジャパン
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LB55 背なしベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合