カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(190)
- 物流用品(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(17)
- 作業工具(17)
- 切削工具(16)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(8)
- 農業機械(8)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(80)
- CKD(47)
- AbuGarcia(アブガルシア)(19)
- SUNLINE(18)
- X-BRAID(14)
- オザック精工(12)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
- カナフジ電工(12)
- GOSEN(ゴーセン)(11)
- デュエル(10)
- オンザブルー(10)
- ParkerTAIYO(8)
- TRUSCO(8)
- ニチコン(8)
- サンヨーナイロン(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ダイワ(6)
- EverGreen INTERNATIONAL(6)
- TULALA(ツララ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb-30」の検索結果

Vベルト LB-30
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷部品名称Vベルト LB-30図解NoMPM-1350HK プーリー関係部品_No.13、MPM-850K プーリ関係部品_No.10、MPM-950HK プーリ関係部品_No.13、MPM-1350HB プーリ部品_No.13
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB30
サイバーストーク¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・サイバーストーク LB30 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(12件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー
カナフジ電工¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。品名パワフルラック種類エコガル製
スーパーパトロング
リーベックス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
ハイパーロングプライヤーベントノーズ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フルードストッパー
日平機器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から8日以内出荷軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
ロングボールポイントヘックスローブレンチ
スーパーツール¥669税込¥7361本当日出荷から翌々日出荷ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。先端形状ヘックスローブ
イージーロックジッパー式結束保護チューブ
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
鋭黒刃(大)
ムラテックKDS¥499税込¥5491パック(30枚)当日出荷切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適トラスコ品番194-9030全長(mm)130色黒(鋭刃)質量(g)216刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)スチールアズワン品番64-3669-25
L型クランプ(超強力型)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
L型クランプ(強力型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
交換用ラップブロック
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックです。用途ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックとして直径(Φmm)29平行度(μm)2以下
...