カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(127)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-35」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(270件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB35オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,096税込3,406
    1個
    8日以内出荷
    規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ図解NoMHL350 油圧関係部品_No.54、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.4、MHL351 油圧関係部品_No.54
  • Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB35オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.42、MHL351A 油圧関係部品_No.54
  • Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB35オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    備考LB35規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ図解NoSSA-α604 給水ポンプ部品_No.27、MRS75-500 カバー、デンドウブ部品_No.25、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.59、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.59、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.59、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.27
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • V BELT LB35 ホンダ

    V BELT LB35

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BELT,LB35 ホンダ

    BELT,LB35

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ラッチ本体 ACE(エース)

    ラッチ本体

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラッシングベルト(両端ナローフック付き) サンピース

    ラッシングベルト(両端ナローフック付き)

    サンピース
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • ラッシングベルト(両アイタイプ) サンピース

    ラッシングベルト(両アイタイプ)

    サンピース
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
    セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
  • 低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工

    低振動数形防振ゴム KLB

    倉敷化工(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラッシングベルト(エンドレスタイプ) サンピース

    ラッシングベルト(エンドレスタイプ)

    サンピース
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤 三和電子

    ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤

    三和電子
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    基盤タイプジョイスティックレバー【JLF-TP-8Y】用のレバーボール(赤)です。
  • シーガー フロロマイスター300 シーガー

    シーガー フロロマイスター300

    シーガー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
    用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
  • リーディングラインルーペ 共栄プラスチック

    リーディングラインルーペ

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
    仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ材質(本体)PVC倍率(倍)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4測定範囲(cm)15
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
    仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])245[25]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)245ステー種類フラップステー
  • ノンロットブルーノ 三井化学産資

    ノンロットブルーノ

    三井化学産資
    13,980税込15,378
    1缶(3.5kg)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
    用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
  • Stlye Tools Palette ナイロンターナー ベストコ

    Stlye Tools Palette ナイロンターナー

    ベストコ
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    食器洗い乾燥機使用可
    材質ナイロン(耐熱温度180℃)ブラック質量(g)50寸法(cm)24×8アズワン品番64-1208-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップバンド(結束バンド) JAPPY

    グリップバンド(結束バンド)

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1袋(50本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
  • オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ(高精度品)

    オイレス工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • ラッシングベルト(両端ワンピース金具付) サンピース

    ラッシングベルト(両端ワンピース金具付)

    サンピース
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    79,980税込87,978
    1本(35m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォームブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工

    <LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース

    オザック精工
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バススペシャルVersion4.0 100m SUNLINE

    バススペシャルVersion4.0 100m

    SUNLINE
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    リールなじみがよいソフト糸質設計により、ライントラブルが激減。ビッグバスとEASYに戦える、最適な弾力バランスライン。クリアー~マッディーウォーターにもマッチするカモフラージュ性の高い「ジャングルグリーン」カラー採用。UV-R製法により紫外線による強度劣化を最大限に防ぎます。
    用途イージーキャスティング・ソフトナイロンライン仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
  • <MLFWLB> 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工

    <MLFWLB> 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース

    オザック精工
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    4日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
  • DIY-10 アシストブレイドライン カツイチ

    DIY-10 アシストブレイドライン

    カツイチ
    539税込593
    1枚
    8日以内出荷
    ジギングやスイムベイトなどのアシストフックの自作に最適な高強度のブレイドPEラインです。二重構造なので、折り返してのアシスト作成の際は、中芯を抜いてご使用ください。※中通し作業にはDECOYブレイドノッターの使用がオススメです。芯糸入り二重構造ブレイドライン。あらゆるアシストフックになじむブラックカラー。
    用途釣り、針
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF

    ニチコン
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIY-10 アシストブレイドライン カツイチ

    DIY-10 アシストブレイドライン

    カツイチ
    539税込593
    1枚
    8日以内出荷
    ジギングやスイムベイトなどのアシストフックの自作に最適な高強度のブレイドPEラインです。二重構造なので、折り返してのアシスト作成の際は、中芯を抜いてご使用ください。※中通し作業にはDECOYブレイドノッターの使用がオススメです。芯糸入り二重構造ブレイドライン。あらゆるアシストフックになじむブラックカラー。
    用途釣り、針
  • サイドロックホルダB型(ドリル)用 日研工作所

    サイドロックホルダB型(ドリル)用

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    58,980税込64,878
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
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
"lb-35" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷