カテゴリ
- 農業機械(8)
- 農機用Vベルト(3)
- エンジンパーツ(5)
- オフィス家具(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルト上幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- ホンダ(2)
- ヤンマー(2)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- CKD(3)
- イマオコーポレーション(2)
- グーリング(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- リケン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JAPPY(1)
- ウエルドテック社(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- シーケー金属(1)
- ブランドをもっと見る
「lb-37」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(270件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
リチウムイオン電池
KOOL BEAM¥1,398税込¥1,5381本当日出荷18650リチウムイオン充電池用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバRoHS指令(10物質対応)対応
1押継手 水栓チー
シーケー金属¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
25 アンタレス
SHIMANO(シマノ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。ベアリング(数BB/ローラ―)11/1糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70ドラグ力(Kg)5
P-03N スプリットリングレギュラーワイヤーN
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷P-04よりも若干、太軸です。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
DP-03N スプリットリングレギュラーワイヤーNデカパック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591個7日以内出荷P-04よりも若干、太軸です。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーG
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷P-04よりも若干、太軸です。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
P-03B スプリットリングレギュラーワイヤーB
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷P-04よりも若干、太軸です。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
JT-23 ジガーライトツイントリガー
C’ultiva(カルティバ)¥849税込¥9341枚7日以内出荷今まで有りそうでなかったワイヤー入りツインアシストフック。フックには超攻撃型のサーベルトリガーを使用。組糸には魚に違和感を与えないカラーに、サワラでも切れない極細ワイヤーを中芯に仕込んでおります。これにより釣り人泣かせであったアシストブレイクを最大限に防いでくれます。またサワラ太刀魚リーダー先糸を併用することで、飛躍的に刃系のキャッチ率を上げることに成功しました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック強度37lb/16.8kg号数5/0
JF-36 ジガーミディアム ロック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷身切れ防止に特化したデザイン。掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。用途釣り・ルアー質量(g)1.31(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度37lb(17.0kg)号数5/0
X-BRAID FC ABSORBER S&S
X-BRAID¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷細い!強い!柔よく剛を制す 圧倒的高品質!極めて上質な最強フロロショックリーダー α1特殊製法により、メーカー従来品比1.2倍の強度と糸径のスリム化を実現。更に表面平滑度が高く(凸凹感がほとんどない)なめらかで糸径の誤差も殆どなく、しなやかでありながら真円直線性に優れた理想の糸質。スリム&ストロングは限りなく標準糸径に準じた仕様(細い)にも関わらず、最強のノット強度と直線強力・強靭さを誇ります。 柔よく剛を制す、一度使えば手放せない。材質フロロカーボン〈比重:1.78〉色ナチュラル長さ(m)30
水栓チー 1押継手
リケン¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓チー規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
Vベルト
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格LB37オレンジ部品名称Vベルト図解NoBSA-400 トランスミッション部品_No.65、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.40、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.63、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.60、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.63、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.62、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.51、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.62、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.51、MRS75-500 カバー、デンドウブ部品_No.26、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS653DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.62、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.52
ルート2(LB77)サポーターA 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターCL 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターR 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターL 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターI 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合