カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 農業機械(9)
- オフィス家具(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車純正部品(5)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(12)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- サカエ(3)
- CKD(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- クツワ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Mono Wireless(2)
- シーガー(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- フジキン(1)
- リケン(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ヤンマー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb-39」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB39
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ39ベルト長さ(mm)991寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB39
三ツ星ベルト¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ39ベルト長さ(mm)991寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB39オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格LB39レツド部品名称Vベルト LB39オレンジ図解NoMS651DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T2-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.41、MS651DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.41、MS653DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、SSAーC421 本体部品_No.23、MS753DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.40、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.34、MS613R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41
Vベルト LB39オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格LB39レツド部品名称Vベルト LB39オレンジ図解NoMS613MC-A-60HZ フレーム部品_No.28
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下用途農業機械用
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から33日以内出荷レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。材質SUS304
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(20個)9日以内出荷ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 40mW。放射強度 = 65mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3 x 4.5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
シーガー PEX8 300m巻
シーガー¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9
VARIVAS¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比ブレード9本
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
タイミングプーリ L050形 B形
三ツ星ベルト¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)12.7呼び幅(mm)50プーリーB形適合ベルトL
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)
サカエ¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド高さ(mm)810材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付)
サカエ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド高さ(mm)840材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
ジャッキ用アダプター
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フライス 金型用 カッター (コンビマスター)
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1押継手 水栓チー
シーケー金属¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。