カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み

「lb-412c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示付スライドラッチ(コイン開錠付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(コイン開錠付)

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕様引手付材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
  • スペーサー SYS(シブタニ)

    スペーサー

    SYS(シブタニ)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    LB-400シリーズ用のスペーサーです。
    材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4