カテゴリ
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「lb-412c」の検索結果

表示付スライドラッチ(コイン開錠付)
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕様引手付材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
スペーサー
SYS(シブタニ)¥179~税込¥197~1個当日出荷LB-400シリーズ用のスペーサーです。材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041
SMC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から29日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4