カテゴリ
- オフィス家具(12)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 農業機械(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- CKD(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- TOHO(トーホー)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(2)
- 津根精機(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- 三菱(2)
- エスコ(1)
- 神戸製鋼(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb-47」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB47
三ツ星ベルト¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ47ベルト長さ(mm)1194寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB47
三ツ星ベルト¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ47ベルト長さ(mm)1194寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB47オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格LB47オレンジ部品名称Vベルト LB47オレンジ図解NoSSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615DX 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.61、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.57、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F611 動力噴霧器(2)部品_No.57、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.61、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.43
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下用途農業機械用
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から33日以内出荷レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。材質SUS304
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥209税込¥2301枚翌々日出荷から7日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)4
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ
エスコ¥2,770税込¥3,0471本翌日出荷独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥179税込¥1971枚7日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ
TOHO(トーホー)¥519税込¥5711枚7日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)5.5
バンドソーブレードブレード
津根精機¥74,980~税込¥82,478~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード(リブラタイプ)
津根精機¥74,980~税込¥82,478~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
パワフルBBスイベル
Shout! シャウト!¥619税込¥6811枚(4個)当日出荷から8日以内出荷高強度・高回転!ボールベアリングスイベル。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。用途釣り・小型青物・青物・ジギング
P-38 剛力スナップ
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291個当日出荷ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度47lb(21.4kg)号数0
ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584
セコ・ツールズ・ジャパン¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。RoHS指令(10物質対応)対応
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷規格C4寸法f2(mm)1油穴有寸法LB(mm)47寸法BD(mm)19.8寸法LF(mm)70寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11寸法DMIN(mm)22寸法DCONMS(mm)40
LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色
OSRAM(オスラム)¥57税込¥631個5日以内出荷青色の表面実装型LED。LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
P-46 最強SWスナップ
OWNER(オーナーばり)¥489税込¥5381個7日以内出荷湾岸青物に磯ヒラ、シーバス、サクラマス、ビッグベイトシーバスetc…。あらゆるSWビッグターゲットシーンに対応したヘビーユーズ(value pack)モデルが登場
JF-39 ジガーミディアム チェイス
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」。ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム。「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス。意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。1”シワリ”ハリ先+スモールバーブ。ローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。2”1対2の重量バランス”が決め手!。絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!。チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。4意のままにジグ操作ができる!。セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。用途釣り・ルアー質量(g)1.23(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
P-19 マイクロソリッドリング
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷小型ジグを使用する際にちょうど良い。マイクロクラスのサイズのソリッドリングです。厚みを抑えた設計ですから、小さなリングでも損傷することなく使用可能です。もちろん精度と研磨処理はマイクロクラスでも妥協なしです。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度変型開始値:47lb/21kg 破断値:160lb/72kg号数3.5
JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー
C’ultiva(カルティバ)¥699税込¥7691個7日以内出荷ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング用途釣り・ルアー適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lbタイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
JCS-39ジガーミディアムショートチェイサー
C’ultiva(カルティバ)¥699税込¥7691個7日以内出荷EXショート設計でキャスト用シングル&ジギングリアフックに最適。ジガーミディアムチェイスのEXショートバージョン。マグロ類やブリのドテラジギングでのリアフックはモチロン、キャスティングでのプラグ用アシストにも高実績。少ないフッキングパワーでも貫通に持ち込めるチェイスならではの特性を活かし、アングラーからリグまでの距離が遠いシチュエーションで真価を発揮します。ショア・オフショア問わず大物狙いのアングラーに。用途釣り・ルアー適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lbタイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
JS-39 ジガーミディアムブルーチェイサー
C’ultiva(カルティバ)¥699税込¥7691個7日以内出荷近海の大物と対峙するオフショアアングラーにおくるフック。常にジグのコントロールに集中し、微かな水圧変化や魚の追尾を逃さずバイトに導く。日本近海で大物に巡り合う1番の近道と言えるでしょう。それには不要なものは一切取り除き、フックの暴れを最小限に抑えることで感度を引き上げています。もちろんフックアップはチェイス特有の掛かり所とタフワイヤの強靭さで千載一遇の大物と臆することなく真っ向勝負出来ます。用途釣り・ルアー適合組糸:140lbタイプルアー用フック対応ソリッドリング:#5強度ハリ:47lb(21.5kg)号数5/0