カテゴリ
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lb-50bh」の検索結果

ドラゴングリップオート(鋭黒刃)
ムラテックKDS¥399税込¥4391丁当日出荷オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール色黒質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)”
ムラテックKDS¥399税込¥4391丁当日出荷オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7161材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180色黒タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)”
ムラテックKDS¥399税込¥4391丁当日出荷ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7162材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180色ブラックタイプねじロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH折りたたみ寸法(mm)全長180RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴングリップオート
ムラテックKDS¥419税込¥4611丁当日出荷エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂色黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)
ムラテックKDS¥399税込¥4391丁当日出荷ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6390全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール色黒質量(g)80刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-39適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
”ドラゴングリップ” ネジロック
ムラテックKDS¥419税込¥4611丁当日出荷ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0672材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165色白タイプねじロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
”ドラゴングリップ” オートロック
ムラテックKDS¥419税込¥4611丁当日出荷オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0671材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165色白タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
KDS ネジロックLヘラ付
ムラテックKDS¥539税込¥5931本当日出荷ネジで確実に刃を固定する万能L型です。トラスコ品番376-1924全長(mm)168色イエロー規格L型刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
KDS オートL ヘラ付
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷ベニア板・石コウボード・段ボール・じゅうたん・フローリングなどの厚物に最適です。オートロックタイプです。トラスコ品番376-1916全長(mm)168色イエロー規格L型刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応