カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「lb-52t」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒 LB-52T 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52T

    神戸製鋼
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
    用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%AWS規格A5.1 E7048耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    2,398税込2,638
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
  • LB52 センターテーブル 900W 900W450D520H ホワイト オカムラ(岡村製作所)

    LB52 センターテーブル 900W 900W450D520H ホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×520グリーン購入法適合
  • LB52 センターテーブル 1200W 1200W600D520H ホワイト オカムラ(岡村製作所)

    LB52 センターテーブル 1200W 1200W600D520H ホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×520グリーン購入法適合
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    10,940税込12,034
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形
  • Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1セット(50個)ほか
    7日以内出荷