カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • メカニカル部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 物流用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 切削工具(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-60」の検索結果

関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー

    カナフジ電工
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    種類LB型60°分岐カバー
  • 薄形Vベルト LB形 LB60 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB60

    三ツ星ベルト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ60ベルト長さ(mm)1524寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB60 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB60

    三ツ星ベルト
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ60ベルト長さ(mm)1524寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB60オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB60オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格LB60オレンジ部品名称Vベルト LB60オレンジ図解NoSSW-302A エンジン取付,カバー部品_No.8、SSA-F500 台車 メインミッション部品_No.16、SSA-F501 台車 メインミッション部品_No.16
  • Vベルト(LB60-AG6 ヤンマー

    Vベルト(LB60-AG6

    ヤンマー
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB60-AG6
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ケーブルラック用カバー LB60°型分岐カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB60°型分岐カバー

    カナフジ電工
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    ※800W以上は分割タイプになります。
  • V-BELT,BLADE(LB60 ホンダ

    V-BELT,BLADE(LB60

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • レバーブロック L4形 LB060用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L4形 LB060用パーツ

    KITO(キトー)
    86税込95
    1個
    13日以内出荷
  • ラッチ本体 ACE(エース)

    ラッチ本体

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • ダーマフレックスA 皮膚接着剤 Chemence Medical

    ダーマフレックスA 皮膚接着剤

    Chemence Medical(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
    仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ホースクリップ 日平機器

    ホースクリップ

    日平機器
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
  • スクレッパーセット 日平機器

    スクレッパーセット

    日平機器
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    仕様1セット4サイズ組品、4本組トラスコ品番835-5009全長(mm)127質量(g)180刃幅(mm)10、15、23、30
  • ピックツールセット 日平機器

    ピックツールセット

    日平機器
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
    仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
  • ホースリムーブプライヤー 日平機器

    ホースリムーブプライヤー

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260適合径(Φmm)4~21
  • クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 コクヨ

    クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚

    コクヨ
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
    サイズA4質量(g)632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×32×307ポケット数60最大収納枚数(枚)約400グリーン購入法適合
  • シールプーラー 日平機器

    シールプーラー

    日平機器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5004材質スチール全長(mm)318質量(g)400
  • オイルシールプーラー 日平機器

    オイルシールプーラー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様3本セットトラスコ品番835-5005材質スチール全長(mm)205、255、330質量(kg)1.8
  • ユニバーサルチャックラッチェット 日平機器

    ユニバーサルチャックラッチェット

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山トラスコ品番835-5010全長(mm)115質量(g)100
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
  • 皮膚用接着剤 ダーマフレックスA Chemence Medical

    皮膚用接着剤 ダーマフレックスA

    Chemence Medical
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
    用途救急、手術室成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート内容量(mL)0.7滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037接着時間(秒)約60医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯 替球

    フジマック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るいインバーター蛍光灯
    用途屋内作業・倉庫口金E26RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • らくらくセンサーライト DAISHIN(大進)

    らくらくセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    センサー反応型のLEDライト。電池式(単3アルカリ乾電池×3本)(別売)。吸盤取り付け、マグネット取り付けでどこにでも取り付け簡単。
    用途セキュリティライト、防犯ライトに。/防犯グッズ/センサーライト/人感センサー/人感ライト/照明/ライト/電気/屋外/屋内/外玄関/吸盤/庭/駐車場/ガレージ/駐輪場付属品吸盤、取扱説明書質量(g)166スイッチON/OFF/AUTO電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲約8m設置方式マグネット・吸盤設置場所屋内・屋外寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.2×7.8×8.5明るさ(Lm)60点灯時間約10秒検出角度範囲(°)最大140電球の種類LED
  • トーチバーナー 阪口製作所

    トーチバーナー

    阪口製作所
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
  • L型クランプ(超強力型) TRUSCO

    L型クランプ(超強力型)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • L型クランプ(強力型) TRUSCO

    L型クランプ(強力型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • ロビーチェア YAMAZEN(山善)

    ロビーチェア

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    デザインシンプルなロビーチェア。 オフィス利用にも最適。 届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。
    用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適肘掛なし材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム素材合成皮革
  • リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 小型電気カンナ用HSS製カンナ刃 TRITON

    小型電気カンナ用HSS製カンナ刃

    TRITON
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    TRITON 400Wミニカンナ60mm(TMNPL)対応替刃
    材質HSS(高速度鋼)
  • オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ(高精度品)

    オイレス工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • ハンドトーチバーナー 阪口製作所

    ハンドトーチバーナー

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    火炎温度(℃)棒状炎1300火炎形状棒状炎
  • そなえるボックスセット LLBシリーズ エピオス

    そなえるボックスセット LLBシリーズ

    エピオス
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    在宅避難に備えるBOXセット。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室
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
"lb-60" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷