カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
「lb-65bl」の検索結果

スクレーパー H
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。用途一般作業用スクレーパートラスコ品番363-6054長さ(mm)1200質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃幅(mm)126刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
オートロック グリ - H
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ロック力25キロのオートロック式。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダートラスコ品番298-5063色イエロー/ブラック質量(g)140規格H型適合替刃・カッター替刃 特大(LB-65BL)寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×29製品質量(g)140