カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「lb-68」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 連動バー LAMP(スガツネ工業)

    連動バー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの連動バーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9 VARIVAS

    アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9

    VARIVAS
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比
    ブレード9本
  • シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガー

    シーガー プレミアムマックス ショックリーダー

    シーガー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
    用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • ツーリング モノブロック 油圧チャック セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック 油圧チャック

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高剛性油圧チャックです。
    サイズTDZ:M8×1
  • ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング テーパーフェース

    セコ・ツールズ・ジャパン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
  • ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1押継手 チーズ シーケー金属

    1押継手 チーズ

    シーケー金属
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
  • 1押継手 径違いチー シーケー金属

    1押継手 径違いチー

    シーケー金属
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
  • チー 1押継手 リケン

    チー 1押継手

    リケン
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 径違いチー 1押継手 リケン

    径違いチー 1押継手

    リケン
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチー規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • Tx8 デュエル

    Tx8

    デュエル
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    強さ長持ち!! ”タフ8”。タフなタイトブレイド(密編)。新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。新強力T原糸。原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!
lb-47特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47