カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lb-69」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(270件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト(LB69-AG10 ヤンマー

    Vベルト(LB69-AG10

    ヤンマー
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB69-AG10
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 男女兼用作務衣 サカノ繊維

    男女兼用作務衣

    サカノ繊維
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC69 タイプ

    日本ナインスター(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F主な適合純正品番ICBK69L種別互換品ブラック適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エプソン互換インク 69L オーム電機

    エプソン互換インク 69L

    オーム電機(1件のレビュー)
    818税込900
    1個
    当日出荷
    この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICBK69L/顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り増量タイプ残量表示完全対応
    適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535Fブラック適合機種メーカーEPSONインク顔料
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
  • S-135M ブループラッガー C’ultiva(カルティバ)

    S-135M ブループラッガー

    C’ultiva(カルティバ)
    799税込879
    1枚
    7日以内出荷
    青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ
    用途釣り・ルアー質量(g)2.76(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度31.3kgf/69lb号数6/0
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • Vベルト BIGM(丸山製作所)

    Vベルト

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    備考LB69W800,カリハヨウ部品名称Vベルト図解NoMGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.22、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21
  • REVO5 X AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO5 X

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    REVO5 X (レボ5 X)。7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!。特徴詳細。FW/SW対応。7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。C6カーボンフレーム。グラファイトサイドプレート。MagTraxブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。2重成型ハンドルノブ。リセスドリールフット
    用途釣り・リール幅(mm)22径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)90自重(g)204最大ドラグ(kg)9.1