カテゴリ
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CKD(3)
- リケン(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- KSフィルター(2)
- シーケー金属(2)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オーム電機(1)
- コクヨ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 河村電器産業(1)
- GOSEN(ゴーセン)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- C’ultiva(カルティバ)(1)
エコロジープロダクト
「lb-72」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB72オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷規格LB72オレンジ部品名称Vベルト LB72オレンジ図解NoSSA-S1000 メインミッション-1部品_No.33、SSA-S1002 メインミッション取付部品_No.9、SSA-S1002(4)-1 メインミッション部品_No.9
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式
コクヨ¥1,198税込¥1,3181冊(15枚)当日出荷から3日以内出荷書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケットサイズA4グリーン購入法適合
BT50 ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
1押継手 チーズ
シーケー金属¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
1押継手 径違いチー
シーケー金属¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
フラッシュシルエット LBシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個3日以内出荷から19日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。適合機種LBシリーズ保護構造IP65
タイラバ専用フックストリング
GOSEN(ゴーセン)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷*高強力特殊PE:GOSEN独自の特殊PEを使用することにより、高強力とハイレベルな耐摩耗性を実現。 *トラブルレス:ポリエステルモノフィラメントを複合することで高い形状安定性を実現。適度なハリとコシでカラミなどのトラブルを軽減。用途特殊PE使用による高強力アシストライン1巻長さ(m)10ライン色ピンク
P-19 マイクロソリッドリング
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷小型ジグを使用する際にちょうど良い。マイクロクラスのサイズのソリッドリングです。厚みを抑えた設計ですから、小さなリングでも損傷することなく使用可能です。もちろん精度と研磨処理はマイクロクラスでも妥協なしです。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度変型開始値:47lb/21kg 破断値:160lb/72kg号数3.5
チー 1押継手
リケン¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
径違いチー 1押継手
リケン¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチー規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
セレクト35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用
BAUHAUS(マツ六)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本寸法(mm)高さ75×厚さ85全長(mm)42適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)60×22
セレクト32出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用
BAUHAUS(マツ六)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。用途手すり棒の太さ32mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ75×厚さ90全長(mm)55適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)60×22
S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:プライズウッドミディアム 675W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H ソーンオーク
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ブラック 1200W500D1000H ソーンオーク
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H ソーンオーク
オカムラ(岡村製作所)¥239,800税込¥263,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H ソーンオーク
オカムラ(岡村製作所)¥42,980税込¥47,2781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20
ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ホワイト 550W450D620H ソーンオーク
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H ソーンオーク
オカムラ(岡村製作所)¥39,980税込¥43,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20