カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- 船舶用品・漁業資材(63)
- 物流用品(39)
- オフィス家具(16)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(74)
- KITO(キトー)(37)
- Avail(アベイル)(25)
- ParkerTAIYO(24)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- SUNLINE(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- C’ultiva(カルティバ)(3)
- 三菱電機(2)
- 明工社(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- ショウエイ(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb-75」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(270件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット
シブヤ¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷から8日以内出荷軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
アブソーバ付ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
スリーブベルト
日動電工¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷から60日以内出荷ALC壁に貫通するパイプを壁面に釘、ねじ等により固定できるようにするために使用します。材質硬質塩化ビニル
Stlye Tools PC両面おろし器Sタイプ
ベストコ¥499税込¥5491個6日以内出荷食器洗い乾燥機使用不可材質スチロール樹脂(耐熱温度80℃)質量(g)106寸法(cm)9×20×4.5アズワン品番64-1208-96RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンALC用コアドリル 替刃
ハウスビーエム¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
APPLAUD GT-R ULTRA
サンヨーナイロン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷<フロロを遥かに凌ぐ耐摩耗!!> *GT-Rシリーズの超極限耐摩耗性追求ライン *ウルトラ耐摩耗素材の配合で超耐摩耗性(通常の30倍)を発揮 *超タフな設計で残存強力を保持し60UPも楽々ゲット *ナイロン製・比重1.14・整列巻き用途ナイロンラインで最強のウルトラ耐摩耗性能! 強度、耐摩耗性がフロロカーボンに比べ遥かに強いGT-Rシリーズ最高峰のナイロンライン。あらゆるジャンルのエキスパート達から、選ばれる最強の信頼度を誇る耐摩耗性。「フロロの方がスレに強い」という今までの常識を覆す、フロロより強い耐摩耗性のナイロンライン。極限の過酷な状況下でその能力が最大限に発揮される。ライン色ダークグリーン
シーガー フロロマイスター300
シーガー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
45pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150入組点数45
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥3,298税込¥3,6281袋(1個)当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
トライリーンZ
Berkley(バークレイ)¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷技術の結晶により生み出された異次元ナイロンライン!。高感度&超低伸度。超低伸度により水中での様子が手に取るように分かり、"繊細なバイトも見過ごさない程のダイレクト感!"の。高感度設計。最高クラスの強度&高耐久性。直線・結束強度共に最高クラスの強さを実現!。超耐摩耗性。あらゆるストラクチャーをも攻略できる超耐摩耗性。・コストパフォーマンスも考慮し、2回に分けて使用できる75mマーキング付。(25LB、30LBに関しましては75m巻きの為、マーキングは付いておりません。)用途釣糸色クリア
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付
CKD¥6,253~税込¥6,878~1個当日出荷から8日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式LB(両側フート形)付