カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- メカニカル部品(9)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(17)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ParkerTAIYO(28)
- SMC(7)
- STAR Light(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- カナフジ電工(8)
- グリーンクロス(2)
- ナベヤ(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 堀内機械(28)
- 岩田製作所(7)
- 工進(2)
- 桑名金属工業(2)
- 第一精工(1)
- 鶴見製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ
えいむ¥4,998税込¥5,4981枚8日以内出荷メニューピンが抜けにくい新構造!合皮でありながら薄くて丈夫!軽くて持ち味がソフト!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-800
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)800精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
LB20形800lm白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台欠品中仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB20形800lm電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・800lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB20形800lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台欠品中仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB20形800lm温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。トラスコ品番369-7983セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)形状L型サイズインチサイズ質量(g)300タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
フランジボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダヘッド/ヘッドカバード/ヘッドカバー適合品番SEM-50V-AAA-1など部品番号LB800A06X012
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
防災電球 電球色
STAR Light¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷照明器具から外して懐中電灯として使用可能。普段はLED電球として、緊急時には懐中電灯(ランタン)のように使える電球です。適合約800ルーメン(LED照明として)/約500ルーメン(懐中電灯として)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC90~110口金E26充電時間約6時間電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 2000mAh光源色約5000K(昼白色相当)電池寿命充電回数 約500回配光角度(°)約120入数(個)50明るさ一般電球60W相当点灯時間内蔵充電池:約3時間
ケーブルラック用カバー LB型分岐山型カバー
カナフジ電工¥63,980~税込¥70,378~1個11日以内出荷円型L型分岐用ラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
防災電球
STAR Light(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ
折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプ
アズワン¥63,900税込¥70,2901台12日以内出荷実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000材質SUS304寸法(mm)404×585×800質量(kg)12耐荷重(kg)15/段アズワン品番4-5785-01折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら