カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「lb0303」の検索結果

ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
フルードストッパー
日平機器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
STADマグネット筆入れ
クツワ¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷「クラリーノ(R)」生地表紙用途三角定規収納可能材質(表紙)人工皮革、(成形皿)ABS、(鉛筆ホルダー)PE繰り返し・詰め替え対応
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から52日以内出荷ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプニューオレンジ角度θ(°)40
LEDバルーン投光機
ヤンマー¥449,800税込¥494,7801台91日以内出荷LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べ、LEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため、低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 持ち運び・保管に便利な収納ケース LB030WS-1にはソフトケース、LB030CS-1にはハード(トランク)ケースがそれぞれ付属。部品をコンパクトにまとめられ、ケースに文字入れも可能なので紛失防止にも役立ちます。仕様マスト形式:伸縮式2段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮その他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9.2、マスト:2.2、三脚:5.5、収納ケース:0.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1330×1575×1860~2770、作業時2段:1135×1325×2245~3155、収納時:灯部200×220×600/三脚190×190×1260/収納ケース190×190×1300使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100使用場所屋内外総質量(kg)17.5エコロジー商品省エネ