カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「lb04c-12」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設

    ルビエース手動ポンプ

    ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
  • マイクロキャストスプール OLD5550C70’S Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール OLD5550C70’S

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 5500 OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5500D(770603):約28.2g)に対し、OLD5530C70'Sが約11g、OLD5550C70'Sが約10.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
    適合機種Ambassadeur 5500C(70年代から80年代前半のモデル)山形リム、ボディカラーがシルバー、グレーもしくはブラックのモデル 5600C(赤ベロの70年代のみ適合。90年代の再販分は不適合です)※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool OLD5530C70'S:約17.2 Microcast Spool OLD5550C70'S:約17.8溝深さ(mm)Microcast Spool OLD5530C70'S:3.0 Microcast Spool OLD5550C70'S:5.0糸巻量Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン4.0号(16lb)-70m
  • マイクロキャストスプール OLD5530C70’S Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール OLD5530C70’S

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 5500 OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5500D(770603):約28.2g)に対し、OLD5530C70'Sが約11g、OLD5550C70'Sが約10.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
    適合機種Ambassadeur 5500C(70年代から80年代前半のモデル)山形リム、ボディカラーがシルバー、グレーもしくはブラックのモデル 5600C(赤ベロの70年代のみ適合。90年代の再販分は不適合です)※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool OLD5530C70'S:約17.2 Microcast Spool OLD5550C70'S:約17.8溝深さ(mm)Microcast Spool OLD5530C70'S:3.0 Microcast Spool OLD5550C70'S:5.0糸巻量Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool OLD5530C70'S:ナイロン4.0号(16lb)-70m
rc-12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rc-12